Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spanplattenschraube Scheibenkopf

Spanplattenschrauben mit Scheibenkopf, auch als Tellerkopfschrauben bekannt, verfügen über einen breiten Kopf, der für eine größere Auflagefläche sorgt und somit das Einziehen in das Material verhindert. Sie sind in Varianten mit Teilgewinde oder Vollgewinde erhältlich, wobei das Teilgewinde einen festen Sitz im Untergrund ermöglicht und das Vollgewinde für durchgängigen Halt sorgt. Einsatzgebiete umfassen Holzkonstruktionen, bei denen eine hohe Klemm- und Druckverteilung erwünscht ist. Die Spanplattenschrauben mit Scheibenkopf von Würth bestechen durch ihre Profi-Qualität, da sie aus hochwertigen Materialien gefertigt und präzise verarbeitet werden, was eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit garantiert.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Spanplattenschraube Scheibenkopf