Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spanplattenschraube Bohrspitze

Spanplattenschrauben bzw. Holzschrauben mit Bohrspitze sind spezielle Befestigungselemente, die in der Möbelindustrie, im Bauwesen, in Schreinereien und Zimmereien, sowie in der Heimwerkerbranche zum Einsatz kommen. Diese Art von Schrauben verfügen über einen speziellen Spitzboden, der das Material vorbohrt und so das Eindrehen der Schraube wesentlich erleichtert. Dies minimiert das Risiko des Spleißens des Holzes und ermöglicht eine feste und dauerhafte Verbindung. Es gibt verschiedene Varianten wie Senkkopf-, Linsenkopf- und Panhead-Holzschrauben mit Bohrspitze, die jeweils für unterschiedliche Anwendungen konzipiert sind. Die Holzschrauben mit Bohrspitze von Würth zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und daher besonders langlebig und zuverlässig.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Spanplattenschraube Bohrspitze