Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spachteln

Spachtel ist ein Werkzeug, das in vielen Branchen eingesetzt wird, insbesondere im Handwerk und der Industrie. Es handelt sich um einen flachen, langen und dünnen Metallstreifen mit einem Griff, der zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse auf Oberflächen verwendet wird. Diese Masse wird verwendet, um Löcher, Risse und Unebenheiten auf glatten Oberflächen wie Wänden, Decken und Böden zu füllen. Spachtel ist auch in der Automobilindustrie sehr verbreitet, um Karosseriekomponenten auszugleichen und zu glätten, bevor sie lackiert werden. Die Spachtelprodukte von Würth sind von hoher Qualität und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, ihre guten Verarbeitungseigenschaften und ihre ausgezeichnete Haftung aus.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Spachteln

Spachtel bei WÜRTH – kleine Helfer in jedem Betrieb

Spachtel sind ein unscheinbares Hilfsmittel, das in vielen Betrieben dennoch unersetzbar ist. So schnell sich die Technik in Handwerk und Industrie auch weiterentwickelt, manchmal braucht es einen simplen Spachtel, um effektiv zu arbeiten. Überall dort, wo dünne und schwer greifbare Materialien ab- oder dickflüssige Massen aufgetragen werden müssen, ist der Spachtel hilfreich und das ideale Werkzeug. Bei WÜRTH finden Sie eine vielfältige Auswahl an Spachteln, die für jeden Zweck geeignet sind.

Der Spachtel – ein Werkzeug für viele Arbeitsschritte

Ein Spachtel kommt in vielen Situationen zum Einsatz: beim Renovieren, dem Entfernen von Tapete und Teppich oder beim Verputzen von Wänden. Auch beim Arbeiten mit Gips oder in dem Anrühren und Auftragen von Spachtelmasse und anderen flüssigen Füllmaterialien findet das Werkzeug Anwendung. Selbst bei Malerarbeiten kommen Spachtel zum Einsatz und sind ein wichtiges Werkzeug. Seine Anwendungsfelder sind vielfältig und werden im Arbeitsalltag noch erweitert. Denn Spachtel sind schnell bei der Hand. Für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten im Handwerk gibt es unterschiedliche und jeweils passende Modelle. Im Malerbetrieb wird der filigrane Malerspachtel benötigt, für die Arbeit mit Gips der an eine Kelle erinnernde Gipserspachtel. Ist eine Masse sehr dickflüssig und soll flach aufgetragen werden, helfen die Einkerbungen des Klebeverteilerspachtels. Durch sie kann der Kleber entweichen und sich gleichmäßig verteilen. Auch der Japanspachtel, einfache Plastikspachtel, Flächenspachtel, Drehgriffspachtel oder spezielle Leimspachtel können in der richtigen Anwendung ihre individuellen Vorteile unter Beweis stellen. Jede Situation erfordert spezielle Eigenschaften und Formen des Stahlblattes. Das Sortiment von WÜRTH deckt ein breites Spektrum hochwertiger und unverzichtbarer Spachtel des modernen Handwerks ab. Nur so können Sie Ihre Arbeit produktiv und verlässlich ausführen.

Handwerkzeuge online kaufen – WÜRTH

Passend zu dem richtigen Spachtel bietet WÜRTH das passende Zubehör wie Spachtelmasse für alle Fugen, Flächen und Reparaturen sowie für weitere spezielle Anwendungsfelder Ihres Berufsalltags. Weitere Werkzeuge, die beim Malen, Tapezieren, Renovieren und Verputzen zum Einsatz kommen, finden Sie ebenfalls online oder in einer WÜRTH Filiale in Ihrer Nähe. Hier finden Sie Pinsel, Kellen oder Walzen in großer Auswahl vorrätig. Bei Fragen zu der Verwendung, den Materialien oder den Anwendungsbereichen steht Ihnen die WÜRTH Service Hotline montags bis freitags von 6 bis 24 Uhr zur Verfügung. Profitieren Sie von einem kompetenten Service einer großen Produktauswahl und der hochwertigen Qualität von WÜRTH.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.