Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsscheiben

Sicherungsscheiben sind Verbindungselemente, die in der Industrie und im Handwerk zur Sicherung von Schrauben oder Muttern eingesetzt werden. Sie fungieren als Unterlegscheiben und sorgen dafür, dass sich die Verbindung nicht löst oder lockert. Sicherungsscheiben gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie etwa die Keilsicherungsscheibe, Ringsicherungsscheibe oder die Sperrkantscheibe. Bei Würth erhalten Sie Sicherungsscheiben in hoher Qualität in den Materialien Stahl, Edelstahl, Federstahl und Kunststoff. Ein breites Angebot an Sicherungsscheiben zur Sicherung Ihrer Verbindungen finden Sie im Würth Online-Shop.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Sicherungsscheiben

Sichere Schraubverbindungen – mit Sicherungsscheiben von WÜRTH

Es gibt viele Möglichkeiten, Schraubenverbindungen zusätzlich zu sichern – Muttern und Hutmuttern etwa sind klassische Beispiele für Schraubensicherungen, aber auch Unterlegscheiben, wie sie häufig im Konstruktionsbau verwendet werden. Wenn aber Schraubenverbindungen starken Vibrationen oder einer anderen dauerhaften Belastung senkrecht zur Schraubenachse ausgesetzt sind, besteht die Gefahr, dass die Vorspannkraft der Schraube nicht ausreicht, um ein selbsttägiges Losdrehen der Schraube zu verhindern. In diesem Fall kommen Sicherungsscheiben unter dem Schraubenkopf zum Einsatz.

Sicherungsscheiben sind im Maschinen- und Anlagenbau unverzichtbar

Sicherungsscheiben findet man besonders häufig im Automobilbau, bei Werkzeugmaschinen und allgemein im Anlagenbau – also überall dort, wo Bauteile unter starker Belastung stehen. Das Sortiment von WÜRTH umfasst eine Auswahl hochwertiger Sicherungsscheiben in Form einer Tellerfeder mit einseitig eingefrästen Lamellen. Durch die Vorspannkraft der Schraube drücken sich diese Lamellen in den Schraubenkopf und verstärken die Schraubenverbindung. Gleichzeitig sorgt die schräge Verzahnung der Lamellen für zusätzlichen Formschluss und verhindert, dass sich die Schraube bei Bewegung losrüttelt.

Passende Sicherungsscheiben für alle gängigen Gewindearten – online bei WÜRTH

Sicherungsscheiben von WÜRTH sind sämtlich aus hochwertigem Federstahl gefertigt und je nach Anwendung verzinkt oder blank erhältlich. Entscheidend für ihre Stabilität und eine effektive Übertragung der Vorspannkraft ist aber nicht nur das Material, sondern auch das Verhältnis zwischen Innendurchmesser und Außendurchmesser. Bei Sicherungsscheiben für den Metallbau liegt dieses Verhältnis bei etwa 1:2, anders als bei Unterlegscheiben für den Holzbau, die mit einem Verhältnis von 1:3 dem recht weichen Werkstoff Holz Rechnung tragen. Noch wichtiger für die Wahl der passenden Sicherungsscheibe ist allerdings der Nenndurchmesser. Er bezieht sich direkt auf den Gewindedurchmesser der Schraube – und nur, wenn die Sicherungsscheibe zur verwendeten Schraube passt, kann sie ihren Zweck erfüllen und die Schraubenverbindung verstärken bzw. das Losdrehen einer Schraube verhindern.

WÜRTH – Spezialist für professionelle Verbindungstechnik

WÜRTH ist ein bewährter Partner für Handwerker, Werkstätten und Fertigungsunternehmen, für Ingenieure und viele weitere Branchen, die hochwertige, innovative Verbindungstechnik im Arbeitsalltag nutzen. Neben einem umfangreichen Sortiment an Sicherungsscheiben, Klemmscheiben und vielen weiteren Sicherungselementen finden Profis bei WÜRTH selbstverständlich auch Dübel und Schrauben, ebenso wie Baubedarf, Handwerkzeuge, Maschinen und viele weitere Produktkategorien. Bestellen Sie Ihren gesamten Werkstattbedarf bequem online – zur Lieferung an die gewünschte Adresse oder zur Abholung in der nächsten WÜRTH Filiale. Mehr Informationen zum Produktsortiment und zur Anwendung der einzelnen Produkte erhalten Sie in jeder WÜRTH Filiale und über die WÜRTH Servicehotline.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.