Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seilklemmen

Seilklemmen sind Befestigungselemente, die aus Metall bestehen und dazu dienen, Seile zu fixieren. Das Seil wird durch die Klemme durchgeführt und durch eine Verschraubung fixiert. Seilklemmen kommen in vielen Bereichen zum Einsatz, z.B. im Handwerk, bei der Fertigung von Zelten und Planen, in der Schifffahrt und im Bergsport. In der Industrie werden Seilklemmen als Befestigungselemente für Lasten eingesetzt. Würth bietet Seilklemmen in verschiedenen Ausführungen an, die alle höchsten Qualitätsstandards entsprechen und besonders robust und langlebig sind.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Seilklemmen

Für effektive Seilverbindungen im Konstruktionsbau

Seilklemmen können für alle einfachen Verbindungen von Drahtseilen oder Faserseilen verwendet werden, insbesondere im Bereich der Raumausstattung, etwa für Lampen- oder Vorhangaufhängungen, teilweise auch bei der Takelage von Yachten. Vor allem Drahtseilklemmen ermöglichen schnelle, unkomplizierte Seilverbindungen, die im Innenbereich auch aufgrund ihres optischen Reizes geschätzt werden. Bei WÜRTH finden Sie eine große Auswahl Seilklemmen für unterschiedlichste Einsätze – lesen Sie weitere Informationen zu den Seilklemmen und ihren Anwendungsbereichen.

Ideal für unbewegte Konstruktionen im Innen- und Außenbereich

Drahtseilklemmen sind bei WÜRTH in vielen verschiedenen Formen erhältlich. Neben der klassischen Drahtseilklemme aus Stahl, die die Seilverbindung mittels U-Metallbügel und zwei Sechskantmuttern herstellt, finden Profis im Sortiment von WÜRTH auch Simplex-Seilklemmen für flexible Drahtseile sowie Duplex-Drahtseilklemmen für Spiralseile und Seilverbindungen, die entlang der Zugrichtung belastet werden. Die kompakte, gerundete Form von Drathseilklemmringen bietet sich vor allem für dekorative Anwendungen an, ähnlich wie bei Drahtseilkreuzklemmen. Grundsätzlich eignen sich Seilklemmen nicht für den Einsatz an Hebezeug und insbesondere als Anschlagmittel. Das liegt am Funktionsprinzip der verschiedenen Seilklemmen-Typen: Durch das Festschrauben bzw. Einspannen entsteht eine Kerbwirkung auf das Seil, die seine Tragkraft beeinflusst. Auch WÜRTH Seilklemmen sind prinzipiell nur für die jeweiligen nach DIN zugelassenen Anwendungsbereiche einzusetzen.

So finden Sie die passende Seilklemme für jede Anwendung

Die wichtigsten Auswahlkriterien für eine Seilklemme sind Form und Funktionsweise – sie entscheiden, für welche Art Seilverbindung die Klemme eingesetzt wird. Weitere entscheidende Merkmale beim Kauf der passenden Seilklemme sind:

  • Nenndurchmesser: Der Nenndurchmesser einer Seilklemme bezieht sich jeweils auf den maximalen Seildurchmesser, der mit dieser Klemme befestigt werden kann. Bei Seildurchmessern, die zwischen zwei Größen liegen, sollte immer eine Seilklemme mit dem nächstgrößeren Nenndurchmesser gewählt werden.
  • Material: Für einfache Seilverbindungen werden meist Drahtseilklemmen aus verzinktem Stahl eingesetzt. Für den Außenbereich oder wenn eine bestimmte Optik gefragt ist, gibt es bei WÜRTH aber auch rostfreie Edelstahl-Seilklemmen in verschiedenen Ausführungen.
  • Gewindeart und Antrieb: Die Drahtseilklemmen von WÜRTH verfügen über metrische Gewinde. Je nach Art der Seilklemme kommen Sechskantmuttern, Hutmuttern oder Gewindestifte mit Innensechskant-Antrieb zum Einsatz – die passenden Handwerkzeuge zum Festziehen und Lösen der Verbindungen finden Sie ebenfalls im WÜRTH Sortiment.

WÜRTH – vielseitiges Zubehör für hochwertige Seilverbindungen

Alles, was Sie für belastbare Seilkonstruktionen benötigen, finden Sie bei WÜRTH: Neben Seilklemmen in unterschiedlichen Ausführungen zählen dazu auch Drahtseile und Edelstahlseile, Seilkauschen sowie verschiedene Befestigungssysteme für Drahtseilkonstruktionen. Stellen Sie sich Ihren Bedarf individuell im WÜRTH Online-Shop oder in einer der WÜRTH Niederlassungen zusammen – das kompetente Fachpersonal hilft Ihnen bei allen Fragen weiter.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.