In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
23 Artikel mit 57 Ausführungen gefunden
Mit gefedertem, drehbarem Segment im Deckel
Hochwertige flexible Kabelführung die sich der Höhe des Schreib- bzw. Bürotisches anpasst
Zum Eindrücken in die Bohrung
Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 360° für das Arbeiten im Hoch- und oder Querformat
Exklusive Aluminium Kabeldurchführungen in zeitlos schönem Design
Universelle, verstellbare Halterung für Tablets von 7 bis 13 Zoll und Smartphones
Verstellbar in Höhe/Breite und 360° schwenkbar
Eignet sich besonders zum Befestigen von Hygieneschutz, Sichtschutz und Trennwände mit einer Stärke von 2 mm bis 40 mm
Formschöne Transportbox für die persönlichen Arbeitsutensilien
Abschließbarer Schubkasten, Stahl pulverbeschichtet
Zur Überbrückung von Tischgestellen bis 50 mm Höhe
Die Becher lassen sich einfach in die Seitenstege einstellen
Für Einzelmonitore, flexibel drehbar um 360° für das Arbeiten im Hoch- und oder Querformat
Abschließbarer Schubkasten, mit drehbarer Frontblende für linke und rechte Schlosspositionierung
Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 90° für das Arbeiten im Hoch- oder Querformat
Für Einzelmonitore, flexibel drehbar um 90° für das Arbeiten im Hoch- oder Querformat
Der ergonomische Monitorarm für Einzelmonitore besticht nicht nur durch die schlanke und zeitlose Ästhetik, sondern auch durch seine sehr hochwertige Verarbeitung
Die ergonomische Monitorarme für zwei Monitore wirken nicht nur durch ihre schlanke und zeitlose Ästhetik, sondern auch durch ihre sehr hochwertige Verarbeitung
Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 360° für das Arbeiten im Hoch- oder Querformat
Universelle, verstellbare Halterung für Laptops von 10 bis 17 Zoll
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Spannverschluss mit Vorreiber
Renovierungsschild AL 90
Rollen-Vollauszug