Für die sichere Befestigung von Werkstücken: Schraubstöcke von WÜRTH
Wenn Werkstücke fest positioniert werden sollen, um sie mit der Hand oder mit einer Maschine zu bearbeiten, dann sind Schraubstöcke und Schraubzwingen unverzichtbar. Deshalb gehören sie nicht nur im Schreinerhandwerk, sondern auch in Schlossereibetrieben oder in Kfz-Betrieben zur Grundausstattung. WÜRTH bietet seinen Kunden eine breite Auswahl unterschiedlicher Schraubstöcke in höchster Qualität – erfahren Sie mehr.
Robuste Schraubstöcke sind unverzichtbar in handwerklichen Betrieben
Vor allem dann, wenn das Werkstück zu groß ist, um es in der Hand zu halten, die Bearbeitung besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordert oder einfach beide Hände frei sein müssen, erweisen sich Schraubstöcke als unverzichtbare Helfer. Je nach Größe und Ausführung können Werkstücke mit unterschiedlichen Maßen unkompliziert zwischen die Backen des Schraubstocks gespannt werden, sodass das Spannwerkzeug zur dritten Hand des Handwerkers wird. Hochwertige Geräte für den Profi-Bereich sind aus Stahl geschmiedet und überzeugen durch höchste Präzision. WÜRTH bietet Schraubzwingen in unterschiedlichen Ausführungen.
Darauf sollten Sie beim Kauf von Schraubstöcken achten
Parallelschraubstock oder Maschinenschraubstock: Die am häufigsten verwendeten Schraubstöcke sind Parallelschraubstöcke, die auch Hobby-Handwerker kennen.
Maschinenschraubstöcke sind als Spannwerkzeug für den Einsatz mit Werkzeugmaschinen bestimmt. Bei WÜRTH finden Sie Maschinenschraubstöcke mit Prismenbacken. Diese Horizontal- Vertikalprismen erlauben auch das sichere Einspannen von Rundmaterial.
Die Spannweite der Klemmbacken bestimmt, wie groß das zu bearbeitende Werkstück sein darf. WÜRTH Schraubstöcke erhalten Sie mit einer Spannweite bis 225 mm. Die Backenbreite gibt Aufschluss darüber, wie breit die Klemmbacken sind. Dabei gilt die Regel: Je größer die Klemmbacken, desto größer sind auch Einspanntiefe und Spannweite. Somit bietet ein großer Schraubstock mehr Flexibilität und erlaubt auch das Einspannen von größeren Werkstücken. Bei WÜRTH erhalten Sie Schraubstöcke mit einer Backenbreite von 100 mm bis 160 mm.
Passendes Zubehör: Um den Schraubstock ggf. zu erweitern oder zu ergänzen, kann es sinnvoll sein, passendes Zubehör für den Parallelschraubstockzu erwerben. So bietet ein Drehteller die Möglichkeit, den Schraubstock – und damit auch das Werkstück – auf einer Ebene um 360° zu drehen, um so die ideale Arbeitsposition zu finden. Schutzbacken, die auf die vorhandenen Klemmbacken gesetzt werden, sorgen dafür, dass das eingespannte Teil nicht magnetisiert wird.
Spannwerkzeuge von WÜRTH online bestellen
Damit Sie in Ihrem Betrieb ideal für jeden handwerklichen Einsatz ausgerüstet sind, finden Sie bei WÜRTH auch weitere Spannwerkzeuge wie Schraubzwingen und Spanner, die Sie in gewohnt hoher WÜRTH-Qualität bequem online oder in einer der WÜRTH Niederlassungen kaufen können. Profitieren Sie vom zuverlässigen Lieferservice und der kompetenten Beratung vor Ort oder unter der Servicehotline.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.