Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubensicherungslack

Schraubensicherungslack ist eine Art von Klebstoff, der verwendet wird, um Schrauben und Muttern auf Metallteilen zu fixieren und somit ein Verrutschen oder Lösen zu verhindern. Der Schraubensicherungslack ist besonders in der Industrie und im Handwerk in verschiedenen Gewerben wie dem Maschinenbau oder der Automobilindustrie gefragt. Er kann auch in der Elektrotechnik, bei der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen und im Flugzeugbau eingesetzt werden. Dabei stellt Schraubensicherungslack sicher, dass die Schrauben auch bei Vibrationen oder hohen Temperaturen halten. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertigen Schraubensicherungslack in verschiedenen Ausführungen. Dieser ist besonders beständig gegen chemische und thermische Einwirkungen und bietet eine langanhaltende Fixierung der Schrauben.