Schrauben Holzanwendungen

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schrauben Holzanwendungen


Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Aus dem Würth Spanplattenschrauben Sortiment: Assy© Holzbauschrauben

ASSY© Holzbauschrauben verbinden Holzelemente untereinander und eignen sich, kraftschlüssige Verbindungen zwischen Metall und Holz herzustellen. Für die Anwendungen, bei denen dünne Bleche ab 1,5mm mit Holzelementen wie beispielsweise Spanplatten verbunden werden müssen, hat Würth die mit einem speziellen Schaft verstärkten formschlüssigen Panhead Kopf ausgestattete ASSY© 3.0 Balkenschuhschraube entwickelt. Sie vereint die typischen ASSY© Produkteigenschaften: ein auf Zug ausgerichtetes asymmetrisches Gewinde mit punktgenau ansetzbarem taumelfreien AW-Antrieb sowie ein spaltreduzierendes Gegengewinde mit der idealen Kraftübertragung des formschlüssigen Balkenschuhschraubenkopfes.

Im Vergleich zu Ankernägeln werden hohe Scherwerte und Auszugswerte erzielt, so dass Ankernägel durch kürzere ASSY© 3.0 Balkenschuhschrauben ersetzt werden können. Dies bietet den Vorteil geringerer Holzelementstärken. Durch die Verwendung der Schrauben bei Buche und Eiche ergeben sich in der Sanierung neue Anwendungsmöglichkeiten, die mit Ankernägeln bisher nicht darzustellen waren. Wie bei allen anderen ASSY© Schrauben können als Einschraubuntergrund alle gängigen Nadelholzuntergründe gemäß ETA 11/0190 verwendet werden. Die variable Verschraubung von Null bis 90° zur Faser eröffnet ebenso neue Möglichkeiten bei problematischen Anschlüssen.

Sehr wirtschaftliche Vorteile bietet die ASSY© 3.0 Balkenschuhschraube im Bereich der Montage und der Demontage. Die mit einem spaltreduzierenden Gegengewinde ausgestattete Spitze ermöglicht ein genaues Ansetzen der Schraube und damit des Blechformteiles. Gegebenenfalls lässt sich das Blechformteil einfach und schnell wieder entfernen. Dies bietet in dem Bereich von fliegenden Bauten, im Messe oder Betonschalungsbau enorme Kostenvorteile durch eine erhöhte Wiederverwendbarkeit oder einfachere Entsorgung der demontierten Elemente.

Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen