Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Zylinderkopf mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant oder Innensechskantschrauben sind Schrauben, die anstelle eines herkömmlichen Schlitzes oder Kreuzschlitzes eine Vertiefung in Form eines Sechskants aufweisen, in die ein Innensechskantschlüssel eingeführt werden kann. Diese Schrauben werden in vielen verschiedenen Bereichen der Industrie und des Handwerks eingesetzt, insbesondere in der Automobil- und Maschinenbauindustrie sowie in der Elektronik- und Möbelherstellung. Der Grund dafür liegt darin, dass sie eine höhere Drehmomentübertragung ermöglichen und somit eine größere Kraft auf die Schraube ausgeübt werden kann, ohne dass sich der Schraubenkopf ausdehnt oder abrutscht. Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant oder Innensechskantschrauben von Würth bieten eine hohe Qualität und werden nach den Normen der DIN 912/ISO 4762, DIN 6912 oder DIN 7984 gefertigt.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schraube Zylinderkopf mit Innensechskant