Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Senkkopf mit Nase

Senkkopfschrauben mit Nase nach DIN 604 bestehen aus Stahl und besitzen einen Senkkopf, der bei der Montage bündig im Material abschließt, was eine glatte Oberfläche ohne vorstehende Schraubenköpfe ermöglicht. Diese Schraubenart wird vorrangig im Maschinen-, Metall- und Holzbau eingesetzt, um Verbindungen mit geringer Oberflächenunterbrechung zu schaffen und ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Die Nase dient hierbei der Fixierung vor dem eigentlichen Verschraubungsvorgang und vereinfacht die Montage. Senkkopfschrauben mit Nase in Profi-Qualität von Würth, ideal für professionelle Anwendungen, zeichnen sich durch hohe Festigkeit, Langlebigkeit und Präzision in der Fertigung aus.