Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Sechskantkopf m. Flansch

Sechskantschrauben mit Flansch sind Schrauben mit einer Fläche unter dem Sechskantkopf, die als Anlagefläche für den Flansch dienen. Dadurch können höhere Kräfte aufgenommen werden und die Schraube kann nicht so leicht ins Material einsinken. Sechskantschrauben mit Flansch werden in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, insbesondere in der Metallverarbeitung oder im Maschinenbau. Zum Beispiel werden sie bei der Herstellung von Fahrzeugen oder Maschinen verwendet. Im Würth Online-Shop erhalten Sie Sechskantschrauben mit Flansch in verschiedenen Materialien und Größen, mit hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schraube Sechskantkopf m. Flansch