Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Sechskantkopf Zoll

Sechskantschrauben mit Zoll-Gewinde sind präzise gefertigte Elemente, die den Anforderungen der US-Norm ASME B18.2.1 entsprechen. Sie verfügen über das sogenannte UNF- oder UNC-Gewinde, wodurch sie in verschiedensten Bereichen, vom Maschinenbau bis hin zur Möbelindustrie, eingesetzt werden können. Ihre hohe Belastbarkeit und Robustheit machen sie unverzichtbar zum Festschrauben oder Verbinden von Materialien. Ihre sechseckige Form ermöglicht eine gute Griffigkeit und präzises Einsetzen. Sechskantschrauben mit Zoll-Gewinde von Würth zeichnen sich durch präzise Fertigungsverfahren und hochwertige Materialien aus und sind geprägt von einer hohen Langlebigkeit sowie Zuverlässigkeit, was sie eine erstklassige Wahl für Profis macht.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schraube Sechskantkopf Zoll