Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Sechskantkopf Linksgewinde

Eine Sechskantschraube mit Linksgewinde ist eine Schraube mit sechs Kanten am Kopf und einem Gewinde, das entgegen dem Uhrzeigersinn dreht. Diese Art von Schraube wird oft in Anwendungen eingesetzt, in denen eine höhere Festigkeit und eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen erforderlich sind, wie z.B. in der Automobilindustrie oder in der Baubranche. Würth bietet Sechskantschrauben mit Linksgewinde in hoher Qualität an, die den DIN/ISO-Normen entsprechen und aus hochwertigen Materialien wie Stahl gefertigt sind. Durch ihre präzise Passform und ihre ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bieten sie eine zuverlässige Verbindung und lange Haltbarkeit.