Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schmierfette

Schmierfette und Maschinenfett (Industrie-Schmierfette) sind unverzichtbare Bestandteile der industriellen Fertigung. Sie dienen als Schmiermittel zur Reduzierung der Reibung zwischen sich bewegenden Maschinenteilen, wodurch der Verschleiß gemindert und eine reibungslose Funktion gewährleistet wird. Typischerweise basieren diese Fette auf Mineralöl, jedoch gibt es auch solche auf synthetischer oder biologischer Basis. Sie sind in verschiedenen Konsistenzen erhältlich, die von den spezifischen Betriebsbedingungen abhängen. Hochwertige Schmierfette und Maschinenfett werden eingesetzt, um die Langlebigkeit und Effizienz von Maschinen in verschiedenen Branchen zu gewährleisten. Der Einsatz von Spitzenprodukten wie den Schmierfetten und Maschinenfetten von Würth bietet Vorteile in Bezug auf Leistung und Beständigkeit, da sie aufgrund ihrer speziellen Formulierungen und hochwertigen Rohstoffe besonders langlebig und leistungsstark sind.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schmierfette

Schmierstoffe für höchste Anforderungen: Schmierfett von Würth

Ohne Schmierstoffe läuft es nicht – im wahrsten Sinne des Wortes. Ob Zahnrad- und Wälzlagerschmierfett für den Maschinenbau, hochwertige Haftschmiermittel oder vielseitiges Mehrzweckschmierfett für alle Bereiche von Produktions- und Verpackungsmaschinen: Bei Würth finden Sie ein großes Sortiment hochwertiger Schmiermittel für den professionellen Gebrauch.

Schmierfette kombinieren Schmierung und effektiven Korrosionsschutz

Schmierfette (bzw. Schmierstoffe oder Schmiermittel) dienen generell dem Schutz von Metallteilen, die starker Bewegung und/oder Reibung ausgesetzt sind. Zum einen verringert der Schmierstoff die Reibung zwischen beweglichen Metallteilen, etwa bei Zahnrädern, Ketten, Gelenken und Lagern. Zum anderen schützt das Schmiermittel die Metallteile vor Schmutz und Feuchtigkeit. Beide Eigenschaften verlängern die Funktionalität und die Lebensdauer von Motor- und Maschinenbauteilen, Werkzeugen und anderen mechanischen Komponenten. So unterschiedlich die Konsistenzen und Anwendungsbereiche von Schmiermitteln auch sind, ihre Basis ist fast immer die gleiche: In der Regel bestehen Schmierfette zu 75-80 % aus einem Grundöl. Zum Grundöl hinzu kommen verschiedene Zusatzstoffe, hauptsächlich seifige Verdicker und andere Zusatzstoffe wie Korrosionsinhibitoren. Die Zusatzstoffe machen den eigentlichen Unterschied zwischen den Schmierfetten aus – sie sind dafür verantwortlich, ob ein Schmiermittel besonders witterungsresistent, temperaturbeständig oder druckfest ist. Würth hat die passenden Schmierstoffe für alle diese und viele weitere Anforderungen – hier im Online-Shop und in den Würth-Niederlassungen in ganz Deutschland.

Der passende Schmierstoff für jede industrielle und maschinelle Anwendung

Entscheidend für die Eigenschaften eines Schmierfetts sind die Art des Grundöls und die Art der Verseifung bzw. die verwendeten Verdicker. So kann das Mischen von Grundölen mit unterschiedlichen Verdickern die Schmierleistung verändern. Weitere Kriterien bei der Wahl des Schmierfetts sind zum Beispiel die Temperaturbeständigkeit, der gegebene Korrosionsschutz, das Haftvermögen, die Chemikalienbeständigkeit sowie die Druckbeständigkeit. Typische Schmierfette, die Sie auch bei Würth finden, sind:

Silikonfette als Montagehilfsmittel und zum Isolieren von Bauteilen

Silikonfette sind stark wasserabweisend, beständig gegen die meisten Chemikalien und greifen Gummi und Kunststoffe nicht an. Daher werden Silikonfette hauptsächlich als Montagehilfsmittel und zum Isolieren von Bauteilen unterschiedlicher Materialien wie Gummi und Kunststoff oder Kunststoff und Metall verwendet.

Sprühfette – erstklassiger Gleit- und Korrosionsschutz

Mit den Sprühfetten von Würth erreichen Sie dank dem flexiblen Sprührohr auch schwer zu erreichenden Stellen mühelos. Sie fetten punktgenau die Stellen, die eingefettet werden sollen. Mit folgenden Produkten aus dem Würth Online-Shop können Sie bequem Fett oder Öl auf die einzufettenden Stellen sprühen:

  • Haftschmierstoff HSS (verschiedene Varianten)
  • Silikonsprühfett
  • Multifunktionsschmierstoff Multi Bio

Mehrzweckfette für eine breite Verwendbarkeit in Industrie und Handwerk

Mit Mehrzweckfetten werden mechanische Teile geschmiert und damit vor Verschleiß und Korrosion geschützt – insbesondere im forst- und landwirtschaftlichen Bereich, aber auch im privaten Bereich. Mit Mehrzweckfetten schmiert man unter anderem Motoren, Maschinenkomponenten sowie Lager und machst sie so haltbarer. Im Würth Online-Shop finden Sie Mehrzweckfette in verschiedenen Varianten mit unterschiedlicher Seifenbasis:

  • Das lithiumverseifte Mehrzweckfett I eignet sich besonders gut für die Gleit- und Wälzlagerschmierung unter normaler Belastung.
  • Das ebenfalls lithiumverseifte Mehrzweckfett II ist hochdruckbeständig und hält mittleren und schweren Belastungen stand.
  • Das Mehrzweckfett III kann ohne Bedenken für die Pflege von Dichtungen, Gelenken und beweglichen Teilen im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden.
  • Das Mehrzweckfett IV ist ein synthetisches Hochleistungsfett mit weißen Festschmierstoffen für die Lebensmittelindustrie.
  • Das Langzeitfett III ist ebenfalls ein lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit EP-Additiven, welches hohen Belastungen mühelos standhält.

Maschinenfette für höchste Anforderungen

Das Mehrzweckschmierfett BAU/AGRI von Würth auf Lithium-/Calcium-Basis eignet sich besonders gut für das Schmieren von Bau- bzw. Landmaschinen. Selbst unter ungünstigen Bedingungen und extremen Witterungseinflüssen werden Maschinenlager aller Art zuverlässig geschmiert und geschützt. Durch die EP-Additive ist das Maschinenfett hochdruckbeständig, zudem hat es eine hohe Scherfestigkeit und eine hohe Beständigkeit gegen Wasser und Dampf.

Hochleistungs-Haftschmierstoffe zur effektiven Reduktion von Abrieb und Verschleiß

Haftschmierstoffe werden in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt – bei hohen Temperaturbelastungen und starken Temperaturschwankungen sowie an offenen Lagern und Gelenken, bei denen der Schmierstoff möglichst gut haften muss. Haftschmierstoff hat eine hervorragende Kriechfähigkeit und ist extrem haftstark. So sorgt er für eine dauerhafte Schmierung und schützt lange vor Korrosion und Verschleiß. Er eignet sich ideal für Antriebs- und Förderketten, für Scharniere und Beschläge sowie für Gleitlager und Maschinenteile. Im Würth Online-Shop finden Sie unter anderem folgende Haftschmierstoffe:

  • Haftschmierstoff HHS 2000
  • Haftschmierstoff HHS 5000
  • Haftschmierstoff HHS 6000
  • Haftschmierstoff HHS Lube

Fettkartuschen zum Nachfüllen Ihrer Fettpresse

Das Mehrzweckschmierfett wird bei Würth in Kunststoffkartuschen geliefert, mit denen Sie bequem Ihre Fettpresse nachfüllen können. Mit der Fettpresse können Sie zielgenau den gewünschten Schmierort erreichen und Verunreinigungen vermeiden. Mit dem Einsatz der Fettkartusche sparen Sie sich die mühselige Arbeit, die Sie haben, wenn Sie eine Fettpresse von Hand mit Fett befüllen. Außerdem verbessern die Kunststoffkartuschen die Lagerhaltung und verhindern das Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen.

Langzeitfette für extra hohe Belastungen

Das Langzeitfett III aus dem Würth Online-Shop hält besonders lange extra hohen Belastungen stand. Es handelt sich dabei um lithiumverseiftes Mehrzweckfett, welches in einer Kunststoffkartusche geliefert wird. Durch EP-Additive ist es hochdruckbeständig, es hat eine gute Abdichtwirkung und Wasserbeständigkeit und es ist oxidations- und korrosionsbeständig.

Drahtseilfette und Seilbahnfette – erstklassiger Korrosionsschutzfett für Förderseile

Mit dem Drahtseilspray aus dem Würth Online-Shop lassen sich beispielsweise Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstablern oder Seilbahnen zuverlässig schmieren und konservieren. Es haftet ideal an Stellen, an denen es zu einer hohen Wärmeentwicklung kommt und dringt aufgrund seiner guten Kriechfähigkeit auch in schwer zugängliche Zwischenräume ein. Das Drahtseilspray schützt zudem hervorragend vor Feuchtigkeit, Nässe und Korrosion.

Zahnradschmierfette zur Schmierung hochbeanspruchter Zahnräder

Das Zahnradschmierfett von Würth ist ein schwarzer, abschleuderfester und hochdruckbeständiger Spezialschmierstoff, der hervorragend für die Schmierung schnell rotierender Schmierstellen geeignet ist. Zahnräder, insbesondere im Freien und mit starken Witterungseinflüssen, lassen sich damit auch bei hoher Druckbeanspruchung ideal vor frühzeitigem Verschleiß und vor Korrosion schützen. Des Weiteren ist das Zahnradspray von Würth geräusch- und vibrationsdämpfend.

Hochwertige Gelenkschmierfette

Das Hochtemperatur-Gelenkfett aus dem Würth Online-Shop ist ein lithiumkomplexverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit Zusätzen zur Verbesserung des Korrosions-, Oxidations- und des Verschleißschutzes sowie des Lastaufnahmevermögens. Unser Gelenkschmierfett ist bei niedriger Gleitgeschwindigkeit und für oszillierende Anwendungen geeignet. Zudem ist es säure-, harz-, silikon- und AOX-frei.

Nutzfahrzeugfett zur Schmierung von Sattelkupplungen

Mit dem Nutzfahrzeug-Hochleistungsschmierfett von Würth lassen sich z. B. Sattelkupplungen schmieren und vor Korrosion und Verschleiß schützen. So verhindern Sie Reparaturkosten und Ausfälle in Ihrer Flotte. Bei unserem Nutzfahrzeug-Hochleistungsschmierfett handelt es sich um Lithiumkomplex-Schmierfett auf mineralischer Grundölbasis. Dieses Schmiermittel hat ein sehr hohes Druckaufnahmevermögen, guten Korrosionsschutz, ist wasserabweisend sowie silikon-, säure- und harzfrei.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.