Schläuche in hochwertiger Verarbeitung von WÜRTH
Schläuche kommen überall dort zum Einsatz, wo flüssige oder gasförmige Stoffe flexibel transportiert oder genutzt werden müssen. Da sie in vielen Bereichen äußerst stark beansprucht werden, muss beim Material und in der Verarbeitung eine hohe Qualität vorliegen. Diese liefert Ihnen WÜRTH. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Schläuche und das Angebot im Onlineshop.
Schläuche, die im Fahrzeug gebraucht werden
Ein Anwendungsgebiet für Schläuche stellt die Automobilindustrie dar. Schließlich müssen Getriebe- und Motorenöle als Schmierstoffe an die richtige Stelle geführt werden, damit das Fahrzeug reibungslos läuft. Gleiches gilt für Kraftstoffe und Kühlungsmittel. Ein Schlauch, der diese Öle fördert, muss die dafür nötigen Eigenschaften mitbringen. Diese bestehen vor allem in der Unempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen. Genauso wichtig ist die Temperaturbeständigkeit. Die extremen Temperaturen im Motorraum können so keinen Schaden anrichten und die Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen. Kurzfristig müssen solche Schläuche bis zu 150 Grad Celsius aushalten. Die Schläuche von WÜRTH entsprechen den gesetzlichen Standards nach DIN 73379-1. Im Shop sind verschiedene Durchmesser für jeden Zweck verfügbar.
Weitere Schläuche im Sortiment von WÜRTH
Geht es um die reine Förderung von Wasser, zum Beispiel bei Gartenarbeiten, greift man zum Wasserschlauch. Die qualitativ hochwertige Variante eines Wasserschlauchs für den Profi zeichnet sich durch das flexible Material aus. Dieses muss sich den äußeren Einflüssen durch die Hitze und durch die Witterung widersetzen. Zudem verdreht sich der Schlauch nicht. Das erleichtert die Arbeit und spart Zeit. Außerhalb des Gartens eignet sich der Wasserschlauch auch für Reinigungsarbeiten aller Art, ob am Firmenfahrzeug oder in den Werkstatträumen.
Für größere Mengen auf dem Bau oder für das Abpumpen von Überschwemmungen eignet sich der Bau- und Industrieschlauch. Dieser kann durch eine Schlauchkupplung an Pumpen angeschlossen werden und so effektiv große Mengen fördern. Dafür muss das Material einen hohen Druck aushalten, ohne zu bersten.
Im Shop von WÜRTH Schläuche kaufen
Schläuche müssen leicht in der Handhabung und unempfindlich gegenüber allen äußeren Einflüssen sein. Zudem müssen sie gesetzlichen Mindestanforderungen gerecht werden. All diese Qualitäten finden Sie bei den Schläuchen von WÜRTH. Das Zubehör ist ebenfalls erhältlich: Schlauchschellen in allen Varianten sowie verschiedene Kupplungen und Anschlüsse . Darunter befinden sich Reinigungspistolen, Abzweigungsstücke und Strahlrohre. Für alle Anwendungen mit Druckluft finden Sie die nötigen Utensilien in der Kategorie der Druckluftschläuche . Alle Produkte können Sie in einer Filiale oder direkt im Shop kaufen. Die Schläuche von WÜRTH bestechen durch eine hochwertige Verarbeitung und garantieren Ihnen so langfristigen Nutzen in Ihrem Arbeitsalltag.