Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebetürbeschläge f. Möbel

Schiebetürbeschläge sind eine Art von Türbeschlägen, die für Schiebetüren verwendet werden. Sie bestehen aus einer Schiene, auf der die Tür aufgehängt und gleitend bewegt wird, sowie Rollen oder Führungsrollen, die die Tür stabil halten und ein Umkippen verhindern. Schiebetürbeschläge werden in der Industrie und im Handwerk in vielen Bereichen eingesetzt, wie beispielsweise für Trennwände, Raumteiler, Schranktüren oder Garagentore. Eine gute Qualität von Schiebetürbeschlägen ist besonders wichtig für eine stabile und langfristige Funktion. Würth bietet hochwertige Schiebetürbeschläge an, die für eine zuverlässige Anwendung in allen Gewerben geeignet sind.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schiebetürbeschläge f. Möbel
Interessante Produkte in Beschläge

Schiebetürbeschläge für Möbel von WÜRTH

Bei Bau- und Konstruktionsarbeiten verschiedener Arten ist der Einsatz von Schiebetürbeschlägen unerlässlich. Ob bei Kleiderschränken oder Raumtrennungen – für viele Kunden sind Schiebe- und Drehtüren eine willkommene Alternative zur klassischen Tür. Die passenden Schiebetürbeschläge finden Sie bei WÜRTH in großer Auswahl: von Beschlägen für Rollentüren oder Falltüren bis hin zu Beschlägen für Drehtüren. Erfahren Sie mehr über Schiebetürbeschläge für Möbel und die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten.

Für alle Arten von Möbeln: Schiebetürbeschläge von WÜRTH

Klassische Beschläge für Türen haben die Funktion, das Türblatt seitlich mit der Zarge zu verbinden. Im Gegensatz dazu gibt es bei Schiebetüren vielfältige Beschläge, die abhängig von der Aufhängung und der Führung der Tür sind. Generell können Schiebetüren rollen, gleiten sowie in Nuten geführt werden – je nachdem, wofür sie bestimmt sind und welche Vorstellung der Kunde hat. Spezielle Schiebetürbeschläge werden dabei insbesondere für Zimmertüren, Schranktüren als auch für liegende Türen verwendet. Dank hilfreicher Arbeitshilfen für Möbelbeschläge gelingt die Montage unkompliziert und schnell.

Montagesätze & passende Beschläge bieten vielfältige Konstruktionsmöglichkeiten

  • Schiebetürbeschläge für Drehtüren: Damit die Drehtür sicher befestigt ist und ohne Probleme läuft, bestehen Drehtürbeschläge bei WÜRTH in der Regel aus einem Set, das sowohl Kugelführungen, Zahnstangen, eine Zahnräder sowie Lagerblöcke beinhaltet. WÜRTH bietet zudem Drehtürbeschläge, die dank Parallelführung einen leichten Lauf und eine hohe Seitenstabilität gewährleisten.
  • Schiebetürbeschläge für Falttüren: Falttüren sind eine tolle Alternative für klassische Türen und sind besonders an Kleiderschränken beliebt. Falttürbeschläge gewährleisten eine sichere Führung. Das Laufwerk befindet sich in der Regel am oberen Korpusboden. WÜRTH bietet Falttürbeschläge mit zusätzlicher Führung am unteren Boden sowie Beschläge, die keine untere Führungsschiene benötigen
  • Schiebetürbeschläge für Rollentüren: Türen, die auf Rollen laufen, können sowohl innenliegend als auch aufliegend montiert werden. Dabei laufen die Möbeltüren mit oberen und unteren Laufrollen in Führungsschienen. Bei WÜRTH finden Sie neben Schiebetürbeschlägen für Rollentüren auch passendes Zubehör.
  • Schiebetürbeschläge für Redoslide: Passend für die neue Schiebetürlinie Redoslide sind die Beschläge aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, die für einen erstklassigen Laufkomfort sorgen. Diese Möbelschiebetürbeschläge für Redoslide können in zahlreichen Bereichen eingesetzt werden wie z. B. an Küchenschränken, Sideboards und Spiegelschränken.

Schiebetürbeschläge – bei WÜRTH online bestellen

WÜRTH bietet für den Möbelbau und den Innenausbau ein breites Produktsortiment an Beschlägen. So finden Sie für jedes Projekt und den Geschmack Ihres Kunden den passenden Möbelbeschlag. Damit Sie zeitnah und flexibel auf Kundenwünsche eingehen können, bestellen Sie Schiebetürbeschläge für Möbel in verschiedenen Ausführungen einfach online oder kaufen Sie Möbel- und Baubeschläge in einer WÜRTH Niederlassung in Ihrer Nähe. Bei Fragen zu den Produkten finden Sie Informationen in den beiliegenden Montageanleitungen. Gern können Sie sich auch an die Mitarbeiter in den Niederlassungen sowie an die Kundenberater der Servicehotline wenden.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.