In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
14 Artikel mit 21 Ausführungen gefunden
Silikonplättchen für die Wiederverwendung von Regen-/Lichtsensoren beim Wechsel der Windschutzscheibe.
Halter für Abziehklingen
Zur genauen betrachtung des Steinschlags
Durch den Einsatz des Crackers ist eine leicht und schnelle Befüllung von Steinschlägen mit Sternbruch oder Bienenflügel an Windschutzscheiben zu erreichen
Zur Bestimmung des Fahrerfernsichtfeldes bei Kraft- und Nutzfahrzeugen
Der Pumpenhalter hält die Pumpe während des Reparaturvorgans auf der Scheibe
Das Poliertuch wird mit der Glaspolitur verwendet und ermöglicht eine einfaches und schnelles auspolieren der Reparaturstelle
Der Steinschlagfinder ermöglicht eine schnelle und einfache ausrichtung des Werkzeughalters über dem Steinschlag
Adapter für die Scheibenreparatur von vertikal ausgerichteten Scheiben wie bspw. Bus und LKW Scheiben.
Senkrechtadapter zum Reparieren von sekrechten Scheiben (z.B. bei LKW und Bus)
für die Verbindung zwischen Kunststoffinjektor und Druckluftschlauch
Werkzeughalter mit Wölbungsausgleich
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
1K-Montageschaum PURLOGIC® Easy
Rostlöser Rost Off
Acetatsilikon Nasszelle
Maleracryl
AdBlue®
Bremsenreiniger
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet
Neutralsilikon Perfekt