In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
10 Artikel mit 69 Ausführungen gefunden
Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
Mit integriertem Fingerschutz, keine Öffnung ist größer als ∅ 7 mm
Scharnier für Stollenkonstruktion, einliegend
Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke
Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
Türstärken bis 36 mm realisierbar
Scharnier für Stollenkonstruktion, aufliegend
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Schiebetürbeschlag TopLine XL
Gerollte Scharniere Form A schmal
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H-D für die Deckenmontage bei Holztüren
Schiebetür-Einsteckschloss entspricht der DIN EN 12209
Bodenträger mit Bund