In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
60 Artikel mit 78 Ausführungen gefunden
Kleiner, unauffälliger Einbau-Wippschalter
Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten 12 V
Berührungsloses Schalten durch Annäherung von Personen oder Gegenständen
Externer Aufbau-IR-Schalter
IR-Türkontaktschalter aus Kunststoff für LED-Leuchten im 12V-System
Zum Anstecken an den LED-Trafo LED-T-12/24-1
Zum unsichtbaren Einbau hinter Holz oder Glas
Funk-Fernbedienung für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß
Elektronischer Funk-Schalter zu Funkempfänger
IR-Sensor/ Türkontaktschalter aus Kunststoff für LED-Trafo LED-T-12-5
Funk-Dimmsteuerung 24 V aus Kunststoff mit 4-Kanal-Funkfernbedienung
In Verbindung mit der Steuerungsbox zu LED-Trafo LED-T-12/24-1
Kleiner, unauffälliger Einbau-Wippschalter zum Einbohren
Funkempfänger zum Schalten von Halogen- oder LED-Trafos
Mit dem Steuerungsmodul 5 kann der Trafo LED-T-5 mit dem einfach One Button Switch bedient werden
Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-4-EW-Zigbee
Individuell einsetzbarer Funkschalter und Bewegungsmelder mit Dämmerungsfunktion
Controller aus Kunststoff für LED-Leuchten 24V
Einfacher One Button Switch
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Stahl-Abstandsbolzen