In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
60 Artikel mit 78 Ausführungen gefunden
Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten von LED-Leuchten 12 V
Elektronischer Funk-Schalter zu Funkempfänger
Funkempfänger zum Schalten von Halogen- oder LED-Trafos
Funk-Fernbedienung/Wandschalter für den LED-Trafo LED-T-12-5
Externer Aufbau-Türkontaktschalter zum Anschrauben
Zum unsichtbaren Einbau hinter Holz oder Glas
Berührungsloses Schalten durch Annäherung von Personen oder Gegenständen
Steuerungs-Modul III aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5
IR-Sensor/ Türkontaktschalter aus Kunststoff für LED-Trafo LED-T-12-5
Kleiner, schlanker Schalter zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten 12V
RGBW-Funksteuerung aus Kunststoff mit bzw. ohne Funkfernbedienung für LED-Lichtbänder
Steuerungs-Modul II aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5
Kleiner, berührungsloser IR-Sensor
Kleiner, unauffälliger Einbau-Wippschalter zum Einbohren
Sonar-Dimmsteuerung 24 V aus Kunststoff
Zum Anstecken an den LED-Trafo LED-T-12/24-1
Zur Ansteuerung des Trafos LED-T-12-5 oder der 1-Kanal Funk-Farb- und Dimmsteuerung 12V über Spracheingabe, App oder Fernbedienung
Externer Aufbau-IR-Schalter
Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-4-EW-Zigbee
LED-Funksteuerung aus Kunststoff 12/ 24 V inkl Funkfernbedienung
Funk-Wandschalter aus Kunststoff mit Drehrad zu LED-Trafo LED-T-12-4-EW
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Sockel selbstklebend
Crimpkabelschuh Ringform Polyamid-isoliert
Klebesockel für Kabelbinder anschraubbar 50,8x50,8 mm - Industriequalität
Elektronischer Sicherheitstransformator für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1
Presskabelschuh DIN 46235
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4