Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schallschutzdübel

Schallschutzdübel sind Befestigungselemente, die speziell für die Schalldämmung entwickelt wurden. Befestigungen mit Schrauben können damit schallentkoppelt werden. Diese Dübel bestehen aus einem schallabsorbierenden Material, das Vibrationen reduziert und so eine Schallübertragung durch eine Wand oder Decke vermindert. Schallschutzdübel werden besonders in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, z. B. bei der Installation von Maschinen oder in Räumen mit hoher Geräuschbelastung wie Werkstätten oder Musikstudios. Im Würth Online-Shop erhalten Sie hochwertige Schallschutzdübel, die einen hohen Schallschutz bieten. Die Schallschutzdübel mit und ohne Bund sind einfach zu installieren und gewährleisten eine effektive Schalldämmung, die eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft und die Gesundheit der Mitarbeiter schützt.

Anwendungsgebiete für Schallschutzdübel

Schallschutzdübel werden besonders in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, etwa bei der Installation von Maschinen oder in Räumen mit hoher Geräuschbelastung wie Werkstätten oder Musikstudios. Durch die Schallentkopplung der Schrauben in der Wand verringert sich der Lärm signifikant.

Alle Dübel sind auch für Schrauben mit Holzgewinde (Holzschrauben) geeignet. In folgenden Anwendungsbereichen haben sich Würth Schallschutzdübel bereits bewährt:

  • Schallschutzdübel für die Treppen / Zwischenböden
  • Schallentkoppelte Dübel für Trennwände zwischen Arbeitsbereichen
  • Befestigungen im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich (z.B. Rohrschellen, Toiletten, Spülkästen, etc.)

Schallschutzdübel mit und ohne Bund

In unserem Sortiment finden Sie hochwertige Schalldämmdübel für den Schallschutz. Wir bieten unsere Schallschutzdübel dabei in zwei Versionen an, nämlich mit und ohne Bund.

Während sich Schallschutzdübel ohne Bund bestens in der gewünschten Tiefe in der Wand versenken lassen, liegen Schallschutzdübel mit Bund sicher auf der Oberfläche auf und sorgen für die gewünschte Positionierung. Entkopplungsdübel von Würth gibt es also in den folgenden beiden Versionen:

  • Schallschutzdübel W-SSD Typ MB (mit Bund)
  • Schallschutzdübel W-SSD Typ OB (ohne Bund)

Schallschutzdübel in verschiedenen Größen und Schalldämmungswerten

Sind Dübel schallentkoppelt, so vermindern sie effektiv die Geräuschbelästigung und tragen so zu einer gesünderen Arbeitsatmosphäre bei. Natürlich müssen bei der Schallentkopplung Dübel und Schraube auch perfekt zusammenpassen. Deshalb gibt es die Würth Schallschutzdübel in mehreren Ausführungen.

Egal ob Sie einen Schallschutzdübel für 6mm Schrauben benötigen, einen besonders langen Dübel nutzen möchten oder einen Schallschutzdübel für 8mm Schrauben benötigen – in unserem Sortiment werden Sie fündig. Wählen Sie aus folgenden Werten die passenden Schallschutzdübel aus:

  • Dübeldurchmesser: 10-18 mm
  • Dübellänge: 30-70 mm
  • Bohrerdurchmesser: 10-18 mm
  • Bunddurchmesser: 22-42 mm

Kunststoffdübel, Metalldübel und weitere Dübel im Sortiment von Würth

Werden Schrauben schallentkoppelt, so halten sie nicht nur sicher und fest in der Wand oder der Decke, sondern mindern dabei auch noch die Geräuschbelastung. Vor allem bei der Körperschallisolierung sowie der Vermeidung von Schallbrücken spielt dies eine wichtige Rolle. Trotzdem sind schallhemmende Gummidübel nicht immer notwendig oder die passende Wahl.

Für Ihr Projekt in Bau, Sanitär oder Werkstatt haben wir bei Würth stets die richtigen Dübel im Angebot – ob universelle Kunststoffdübel, Metalldübel, Rahmenbefestigungen, Schwerlastdübel oder Komponenten chemischer Befestigungssysteme wie Injektionsmörtel, Ankerstangen oder Siebhülsen - Dübel von Würth sind für Profis die richtige Wahl.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.