Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sägekettenöl

So läuft die Kettensäge wie geschmiert: Sägekettenöl von WÜRTH

Kettensägen oder Kettenfräsen leisten zuverlässige Dienste, wenn es um das schnelle und kraftvolle Trennen und Fräsen von Holz geht. Zwar kommen Kettensägen vor allem bei der Holzernte, Baumpflege oder Zimmerei zum Einsatz, aber je nach Art der Kettensäge und vor allem der verwendeten Sägekette können die zuverlässigen Sägen auch zum Trennen anderer Materialien wie Stein Verwendung finden. Ganz gleich, für welche Arbeiten die Kettensäge eingesetzt wird: Wichtig ist immer, dass die Sägekette glatt und gleichmäßig läuft. Für eine optimale Schmierung von Sägeketten, Führungsschiene und Kettenrad sorgen spezielle Schmieröle, die auf den Einsatz bei leistungsstarken Motorsägen abgestimmt sind. WÜRTH bietet Ihnen hochwertige Sägekettenöle für die professionelle Pflege von Motorsägen.

Hochwertige Schmieröle für Motorsägen

Kettensägenöl sorgt für eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile von Kettensägen, beispielsweise Kettenglieder und Kettengelenke sowie Kettenführungsschiene und Kettenrad. Durch hervorragendes Haftvermögen und optimale Schmierfähigkeit wird auch bei anspruchsvollen Arbeitseinsätzen ein reibungsloser Kettenlauf gewährleistet. So wird selbst beim Sägen von Hartholz einer Überhitzung des Schwertes vorgebeugt. Da leistungsstarke Motorsägen sehr heiß laufen können, sollte Sägekettenöl einen Flammpunkt von mindestens 200 °C aufweisen. Wichtig ist außerdem, dass das Öl auch für den Einsatz bei extremen Temperaturen im Sommer und Winter geeignet ist. Schließlich kommen Kettensägen ganzjährig zum Einsatz und sollen auch unter widrigen Bedingungen optimale Leistung erzielen. Sägekettenöl mit günstigem Temperaturverhalten ermöglicht einen Ganzjahres-Einsatz, auch bei hohen oder tiefen Außentemperaturen.

Schutz vor Verschleiß – Kettenöl für Motorsägeketten und Sägegatter

Werden Kettensägen nicht regelmäßig gepflegt, können ihre Funktionstüchtigkeit und sogar die Arbeitssicherheit gefährdet werden. Regelmäßige Wartung und Pflege sind somit unerlässlich. Gut geschmierte Sägeketten, Führungsschienen und Kettenräder laufen reibungsloser und sind daher weniger anfällig für Störungen. Hochwertige Additive reduzieren somit auch verschleißbedingte Kosten und erhöhen die Lebensdauer von Motorsägen. Verschleißhemmende Sägekettenöle, die mit geringem Verbrauch und einfacher Anwendung überzeugen, finden Sie hier im WÜRTH Shop.

Hochwertige Schmieröle, Kraftstoffe und Sägekettenzubehör im WÜRTH Onlineshop

Bei WÜRTH finden Sie neben hochwertigen Sägekettenölen selbstverständlich auch die passenden Ketten für Sägeketten oder gebrauchsfertiges 2-Takt Gemisch (1:50) als Sonderkraftstoff für Ihre Kettensäge. Schließlich enden Wartung und Pflege von Motorsägen nicht beim Ölen von Führungsschiene, Kettenrad und Sägekette. Auch der Kettensägenmotor will gepflegt und gewartet werden. Verschleißteile wie Führungsschiene und Sägekette sollten bei Schäden umgehend ausgetauscht werden, um einen reibungslosen Betrieb und die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Lassen Sie sich in einer unserer WÜRTH Filialen kompetent beraten oder kaufen Sie Ihre Kettensägenausrüstung ganz einfach bequem online.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.