Säbelsägeblatt Holz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Holz

Zum Sägen von Hart- und Weichholz, laminierte Holzfaserplatten, Sperrholz, verleimte Hölzer, Spanplatten

  • Dicke: 1,25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Zahnteilung Zahnteilung min./max. Anzahl Teile Anzahl VE
Preis/VE
0615820340
200 mm 2-4 mm 5 Stck
1 St.
0615815031
150 mm 3.6-5.1 mm 25 Stck
1 St.
0615820341
200 mm 2-4 mm 25 Stck
1 St.
0615822842
228 mm 3.6-5.1 mm 5 Stck
1 St.
0615830040
305 mm 3.6-5.1 mm 5 Stck
1 St.
0615815030
150 mm 3.6-5.1 mm 5 Stck
1 St.
0615815032
150 mm 3.6-5.1 mm 30 Stck
1 St.
060803019
150 mm 8,5 mm 5 Stck
1 St.
060803021
305 mm 4 mm 5 Stck
1 St.
060803022
150 mm 4 mm 5 Stck
1 St.
060803025
240 mm 5 mm 5 Stck
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
Hinweis

Passend für Würth RS 4, TS 1 und Roller-Rems Maschine.