Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsäge Akku

Akku-Säbelsägen sind multifunktionale Handwerksgeräte, die durch ihre Akkus kabellos genutzt werden können. Sie bieten Präzision und sind für verschiedene Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff einsetzbar. In der Industrie nutzen Säbelsägen unter anderem Hersteller von Möbeln oder Metallgestellen, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Handsägen eine Effizienzsteigerung ermöglichen. Auch in Bereichen wie dem Fahrzeugbau oder in der Schrottverwertung kommen sie zum Einsatz. Es existieren diverse Arten von Akku-Säbelsägen, darunter Universalsägen, Kompaktsägen und spezielle Holz- oder Metallsägen. Würth Akku-Säbelsägen zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und sehr gute Qualität aus, um eine hohe Schnittleistung für professionelle Anwendungen zu gewährleisten.

Hochwertige Akku-Säbelsägen von WÜRTH

In vielen Branchen und Betrieben ist der Einsatz von Säbelsägen unverzichtbar: Schließlich sind diese Maschinen echte Allrounder, wenn es darum geht, unterschiedliche Materialien zu durchtrennen. Dank der handlichen Bauweise erlauben sie ein präzises Sägen auch an schwer zugänglichen Stellen. Noch mehr Flexibilität ermöglichen Akku-Säbelsägen, die ideal für den Einsatz unterwegs und im Freien sind. WÜRTH bietet ein breites Sortiment an Säbelsägen, die den Ansprüchen professioneller Kunden gerecht werden. Entdecken Sie Akku-Säbelsägen im WÜRTH Online-Shop und erfahren Sie mehr über die Eigenschaften von Säbelsägen mit Akku-Antrieb.

Flexibel einsetzbar & leistungsstark: Säbelsägen mit Akku

Von holzverarbeitenden Betrieben bis zu Anlagentechnikern: Säbelsägen sind beliebte und vielseitig einsetzbare Maschinen. Doch nicht immer ist ein Stromanschluss in greifbarer Nähe. Wer trotzdem sägen will oder muss, ist auf Akku-Maschinen angewiesen. Vor allem auf Montage, in Räumen ohne Stromanschluss und bei Arbeiten im Freien sind Akku-Stichsägen somit unverzichtbar. Für ein effizientes Arbeiten sind vor allem zwei Kriterien entscheidend: Zum einen muss die Leistung stimmen. Voltzahl (V), Amperestunden (Ah) und Wattstunden (Wh) geben hier Auskunft. Schließlich sind eine ausreichend hohe Akku-Kapazität und Akku-Leistung ebenso wichtig wie eine dem Werkstoff entsprechende Drehzahl, die abhängig von der Hubzahl ist. Neben den technischen Daten spielt bei Akku-Sägen die Bedienfreundlichkeit eine wichtige Rolle.

Säbelsägen von WÜRTH für den professionellen Einsatz

Akku-Säbelsägen von WÜRTH sind auf die unterschiedlichen Anforderungen von Handwerk und Industrie ausgerichtet. So eignen sich die leistungsstarken und gleichzeitig kompakten Maschinen für den Zuschnitt von unterschiedlichen Werkstoffe – je nach Leistung der Maschine und Wahl des passenden Sägeblatts. Damit sowohl feine Präzisionsschnitte als auch grobe Zuschnitte mit der Akku-Stichsäge mühelos gelingen, überzeugen Säbelsägen von WÜRTH in vielfältiger Weise:

  • Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme: Alle Akku-Säbelsägen von WÜRTH sind mit einer Schnellwechselaufnahme ausgestattet, die einen unkomplizierten und schnellen Wechsel des Säbelsägeblatts ermöglicht. So kann ohne zeitaufwendige Unterbrechung auch mit unterschiedlichen Werkstoffen gearbeitet werden.
  • Hubzahl und -länge: Die Hubzahl gibt Auskunft darüber, mit welcher Geschwindigkeit ein Gerät arbeitet. Bei WÜRTH erhalten Sie Akku-Säbelsägen mit 2-Gänge-System, sodass der Nutzer die Hubzahl und somit die Drehzahl dem gerade zu bearbeitenden Werkstoff anpassen kann.
  • Akkukapazität : Bei WÜRTH erhalten Sie auch Akku-Säbelsägen mit frei wählbarer Akku-Kapazität, die Ihnen maximale Flexibilität garantieren.
  • Gewicht: Damit auch bei langen Einsätzen ein möglichst ermüdungsfreies Arbeiten möglich ist, erhalten Sie bei WÜRTH Akku-Stichsägen mit geringem Eigengewicht.

Akku-Sägen und passendes Zubehör bei WÜRTH kaufen

Als langjähriger Partner von Handwerk und Industrie weiß WÜRTH, wie wichtig ein reibungsloser Ablauf im Betriebsalltag ist. Aus diesem Grund finden Sie im breiten Produktsortiment von WÜRTH neben Akku-Säbelsägen und anderen Akku-Maschinen auch passendes Zubehör wie Zusatzakkus , die ein noch effektiveres Arbeiten ermöglichen, da keine Wartezeiten während des Aufladens notwendig sind.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.