Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rostumwandler

Rostumwandler sind chemische Präparate, die aktiven Rost (Eisenoxid) in eine stabile Verbindung umwandeln, wodurch die Korrosion neutralisiert wird. Diese Produkte eignen sich für Oberflächen, die durch Oxidation beschädigt sind und schaffen eine haftende Grundlage für nachfolgende Beschichtungen. Durch ihre Temperaturbeständigkeit von bis zu 120 °C sind sie auch in Umgebungen mit höherer Wärmebelastung einsetzbar. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig, unter anderem in der Automobilindustrie, im Schiffs- und Brückenbau sowie bei Restaurationsarbeiten. Hochwertige Rostumwandler von Würth zeichnen sich durch eine gründliche Neutralisierung von Rostschichten aus und liefern so eine zuverlässige Basis für den dauerhaften Schutz des Materials.

Dem Rost den Kampf ansagen

Der Rostumwandler gehört in jede Werkstatt. Rost kann zu einer echten Plage werden. Erst recht, wenn er im Betrieb Schlüssel, Fahrzeuge oder Geräte befällt und ihre Funktionsfähigkeit einschränkt. Im schlimmsten Fall funktionieren Einzelteile gar nicht mehr und müssen ersetzt werden. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Gegenstände gut pflegen. Jedoch lässt sich Rost auch mit der besten Pflege nicht immer verhindern. Um von Rost beschädigte Stellen wieder auf Vordermann zu bringen, gibt es den Rostumwandler. Diesen können Sie bei WÜRTH online kaufen und so Ihr Inventar einer professionellen Wartung unterziehen. Das erspart ungewollten Ausfall an Arbeitsmaterial und lohnt sich langfristig auch finanziell.

Was Rost bewirkt und warum er so gefährlich ist

Rost ist ein sogenanntes Korrosionsprodukt, das auftritt, wenn Eisen und Stahl mit Sauerstoff und vor allem Wasser in Berührung kommen. So entsteht eine chemische Reaktion, die das Material verändert und beschädigt. Da der Kontakt zu Sauerstoff und selbst Wasser in Form von Luftfeuchtigkeit nicht zu vermeiden ist, sollten Eisenprodukte immer geschützt werden. Das kann zum Beispiel durch Korrosionsschutzmittel geschehen, die Sie für verschiedene Materialien ebenfalls online bei WÜRTH kaufen können. Hat sich Rost erst einmal festgesetzt, bereitet er die Basis für immer neue Korrosionsschäden. Rost weist ein hohes Volumen auf, was das Material porös und rissig macht und so noch mehr Feuchtigkeit aufsaugt. Das wiederum stellt die idealen Bedingungen für weiteren Rost dar. Sollen die betroffenen Stellen nicht noch weiteren Schaden erleiden, muss der Rost in jedem Fall gestoppt und entfernt werden. Für diesen Zweck gibt es die passenden Hilfsmittel im Sortiment von WÜRTH.

Mit dem Rostumwandler von WÜRTH gegen den Rost vorgehen

Behandeln Sie Ihr Material und Werkzeug mit Rostumwandler: Zuerst müssen die losen Roststellen gebürstet oder geschliffen und dadurch entfernt werden. Anschließend kann der Rostumwandler aufgetragen werden. Die Eisenoxide werden in nicht-poröse Eisenverbindungen umgewandelt. So ist das Material wieder geschützt und kann erneut lackiert und mit weiteren Schutzmaßnahmen behandelt werden. Das Eisen wird zwar nach der Anwendung stumpf und dunkel bleiben, der gefährliche Rost ist allerdings verschwunden.

Metalle mit WÜRTH nachhaltig schützen

Die Rostumwandler von WÜRTH sind umweltschonend, dringen tief in die Risse ein und können jederzeit überlackiert oder überspachtelt werden. Damit sind Sie auf der sicheren Seite und können Ihr Werkzeug und andere Gerätschaften wieder bedenkenlos verwenden. Ist der Rost entfernt, finden Sie im Onlineshop Korrosionsschutz, der Ihr Inventar pflegt, reinigt und instand hält. Mit WÜRTH bleiben Ihre Werkzeuge und Maschinen länger intakt.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.