Große Lasten und sichere Befestigungen – das Einsatzgebiet von Ringschrauben
Ringschrauben sind vielfältig, stabil und gelten als die Kraftpakete im Schraubensortiment. Sie kommen in erster Linie bei der Lasthebung sowie der Transport- und Personensicherung zum Einsatz. Ringschrauben lassen sich beispielsweise an Motoren, Getrieben und Großwerkzeugen befestigen und sichern somit deren Transport. Spezielle Ringschrauben dienen als Anschlagmittel zum Heben schwerer Lasten. Die entsprechenden Ringschrauben von Würth halten die dafür notwendigen Maschinenrichtlinien ein und sind sowohl geprüft als auch zertifiziert. Mit dem passenden Produkt und in der vorgeschriebenen Anwendung, sind mit Ringschrauben maximale Traglasten von bis zu 28000 kg möglich.
Im Rahmen der Absturzsicherung fungieren Ringschrauben als Anschlagpunkt, durch den Sie und Ihr Personal mit einem Auffanggurt gesichert sind. Auf die korrekte Nutzung der Schrauben, den nötigen Einsatz von Muttern zum Kontern und weitere Sicherheitsbestimmungen ist bei allen Anwendungen zu achten. Nur dann kann die Sicherheit aller Beteiligten und die Unversehrtheit des Materials garantiert werden. Den Rest erledigen die zuverlässigen und robusten Ringschrauben von Würth.
Verschiedene Arten und Größen von Ringschrauben
Im Würth Online-Shop finden Sie ein vielfältiges Sortiment an Ringschrauben, in dem Sie zwischen verschiedenen Gewinde-Arten, Auflagendurchmessern, Höhen und Längen wählen und die für Ihre Zwecke geeigneten Ringschrauben finden können. Bedenken Sie vor dem Kauf den Verwendungszweck und lassen Sie Faktoren wie die maximale Traglast sowie den Werkstoff in Ihre Entscheidung mit einfließen.
Ringschrauben nach DIN 580 aus Stahl und Edelstahl
Würth bietet Ihnen vier Ringschrauben-Modelle, die der DIN 580 entsprechen. Sie sind somit für Hebe- und Tragtätigkeiten mit hohen sicherheitsrelevanten Anforderungen geeignet. Also z. B. im Maschinenbau, als Lastenaufnahmemittel oder als Anschlagmittel. Dies sind die der DIN 580 entsprechenden Ringschrauben im Würth Online-Shop:
- Ringschraube DIN 580, Werkstoff C15 E, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Ringschraube DIN 580, Werkstoff Stahl C15E blank
- Ringschraube DIN 580, Werkstoff Edelstahl A2 blank, geschmiedet
- Ringschraube DIN 580, Werkstoff Edelstahl A4 blank, geschmiedet
Ringschraube drehbar von Würth
Die drehbaren Ringschrauben von Würth lassen sich nach ordnungsgemäßer Montage um 360° schwenken und bieten als Anschlagpunkte zum Heben von Lasten 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen. Die Kraftrichtung lässt sich einstellen und die Ringschrauben können nicht unbeabsichtigt auf- oder überdrehen. Folgende drehbare Ringschrauben finden Sie im Würth Online-Shop:
- Ringschraube H.Q. aus Stahl, blank, 360 Grad drehbar, ohne Schlüssel
- Ringschraube H.Q. aus Stahl, blank, 360 Grad drehbar, mit Schlüssel
- Drehbare, kugelgelagerte Ringschraube aus Stahl, blank, ohne Schlüssel
- Drehbare, kugelgelagerte Ringschraube aus Stahl, blank, mit Schlüssel
Hochfeste Ringschraube als Anschlagmittel
Ringschrauben aus hochfestem Stahl der Güteklasse 10 bzw. aus hochfestem Edelstahl der Güteklasse 6 sind ebenfalls für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG geeignet. Sie sind auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln ausgelegt. Folgende Ringschrauben aus hochfestem Stahl bzw. hochfestem Edelstahl finden Sie im Würth Online-Shop:
- Ringschraube Edelstahl GK6, hochfest
- Ringschraube H.T. Stahl GK10, hochfest
- Ringschraube H.T. Stahl GK10, hochfest, ohne Schlüssel
- Ringschraube H.Q.E. Stahl GK10, hochfest, mit variabler Schraubenlänge
Gewindeart und Durchmesser von Ringschrauben
Alle in dieser Produktkategorie gelisteten Ringschrauben verfügen über metrische Gewinde. Der Durchmesser wird in Millimetern gemessen. Die Bezeichnungen M8, M10, M12 usw. setzen sich aus der Gewindeart (metrisch) und dem Nenndurchmesser (8 Millimeter, 10 Millimeter, 12 Millimeter usw.) zusammen.
Ringschrauben-Zubehör von Würth
Neben dem vielfältigen Sortiment von Ringschrauben finden Sie bei Würth auch sämtliches Zubehör, welches Sie für die ordnungsgemäße und sichere Verwendung der Ringschrauben benötigen. Ebenfalls von hochwertiger Qualität führen wir Schlüssel für Ringschrauben H.Q.E., Schlüssel für drehbare Ringschrauben sowie Scheiben und Muttern. Unsere Muttern für Ringschrauben entsprechen der Norm UNI 5587 (ASTM A194 2H), die Scheiben der Norm DIN 6340.
Weitere metrische Schrauben und Verbindungselemente von Würth
Bei Würth finden Sie nicht nur Ringschrauben, wir bieten Ihnen auch zahlreiche hochwertige Verbindungselemente wie z. B. Holzschrauben, Sechskantschrauben, Bohrschrauben, Spanplattenschrauben, Blechschrauben, Senkkopfschrauben oder Augenschrauben.