Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Retuschierung

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Retuschierung

Alles, was es für eine überzeugende Retuschierung braucht

Gerade Holzoberflächen – ganz gleich, ob Türen, Arbeitsplatten, Schränke oder sonstige Möbel – sind hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Sie werden dabei oftmals wenig vorsichtig behandelt. Der eine oder andere Kratzer bleibt so nicht aus. Ist das Material teuer oder die betroffene Fläche von Kunden einsehbar – beispielsweise an einem Verkaufstresen –, sollten Beschädigungen bearbeitet und repariert werden. Auch wenn Sie beim Kunden vor Ort Kerben im Bodenbelag oder in einem Möbelstück ausbessern müssen, brauchen Sie die richtigen Utensilien für eine fachgerechte Retuschierung. Alles, was Sie dafür benötigen, finden Sie online im Shop von WÜRTH. Entdecken Sie die riesige Produktvielfalt.

Vom Retuschierkitt bis zum Wachs

Kleinere Oberflächenschäden können befüllt und somit optisch ununterscheidbar vom Rest repariert werden. Dafür können Pasten auf Nitrozellulosebasis oder Wachs verwendet werden. Die Füllung wird in die beschädigte Stelle gegeben und anschließend mit einem Hobel abgetragen. Alle Varianten gibt es in zahlreichen Holzfarben, sodass der genaue Farbton immer erreicht werden kann. Für ein ideales Ergebnis sollten mehrere Farben kombiniert werden. Im Bereich der Metallschäden gibt es ebenfalls praktische Hilfsmittel, die in die Kratzer und Fugen gefüllt werden können.

Nach der Austrocknung ist die bearbeitete Stelle nicht nur optisch dem echten Holz gleich. Sie lässt sich auch wieder sägen, schleifen oder nageln. Für die Nachbearbeitung nach dem Auftragen und Austrocknen ist dringend ein Klarlack zu empfehlen. Dieser versiegelt die Oberfläche.

Mit Retuschierstiften können tiefere Stellen vorgefärbt oder Kanten nachgefärbt werden. Die Stifte sowie das Wachs gibt es im Set, sodass die richtige Farbe immer vorrätig ist oder kombiniert werden kann. Für die bessere und leichtere Verarbeitung der Wachsstifte eignet sich ein Gasschmelzer. Dieser schmilzt das Wachs und macht es so in Sekundenschnelle einsatzbereit. Auch andere Farben können damit geschmolzen werden. Seine kabellose Bedienung und die Stiftform machen ihn dabei besonders praktisch in der Anwendung. Für alle Retuschier-Methoden gibt es das passende Zubehör wie Kunststoff-Hobel oder Adapter. Jede Form der Retuschierung kann mit den Produkten von WÜRTH erledigt werden.

Weitere Formen des Oberflächenschutzes bei WÜRTH online kaufen

Oberflächenschutz kann auch präventiv betrieben werden. Das Sortiment von WÜRTH bietet Ihnen hierfür alle nötigen Hilfsmittel. Dazu zählen Lacksprays und Korrosionsschutz genauso wie Pflegeöle oder Schutzwachs. Für die Anwendung ist Zubehör wie Abdeckfolie oder Abdeckpapier erhältlich. Alle Produkte können in einer Filiale vor Ort oder online im Shop gekauft werden. Bei Fragen helfen Ihnen unsere ausgebildeten Mitarbeiter in den WÜRTH Niederlassungen oder an unserer Service-Hotline gerne weiter.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.