Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig - 1 Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig - 2 Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig - 3 Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz 6-teilig

Flexibler Ratschenkopf für noch mehr Freiraum für die Finger und zum Überwinden von Hindernissen.
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
Sehr robuste und widerstandsfähige Ratschen für hohe Anziehmomente


  • Ausführung: Metrisch

  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV®, 12–kant, feinverzahnt, 72 Zähne

  • Norm: Max. Drehmoment nach DIN 899

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, matt satiniert

  • Geometrie: Maulstellung 15°, Ringseite 180° Gelenk, starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift