Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rändelmuttern

Rändelmuttern sind spezielle Arten von Muttern, die mit einer gerändelten Oberfläche ausgestattet sind, die rautenförmig oder geriffelt ist. Sie dienen insbesondere dem manuellen Anziehen oder Lösen von Verbindungselementen und kommen daher in zahlreichen Gewerben zum Einsatz - beispielsweise in der Industrie, im Handwerk, im Metallbau oder in der Elektrotechnik. Unterschiedliche Varianten wie Hochrändelmuttern, Flachrändelmuttern oder Rändelmuttern mit Innengewinde erweitern das Einsatzspektrum. Der Vorteil dieser speziellen Muttern liegt in ihrer griffigen Oberfläche, die ein werkzeugloses Betätigen ermöglicht. Sie tragen zur Effizienz und zum Komfort bei der Arbeit bei. Die Rändelmuttern von Würth zeichnen sich durch eine besonders hohe Festigkeit, einwandfreie Verarbeitung und Langlebigkeit aus, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Ihren Anwendungsbereich macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Rändelmuttern

Rändelmuttern für den Einsatz ohne Werkzeug

Ähnlich alltäglich und wichtig wie Nägel und Schrauben sind Muttern in den verschiedensten Branchen. Eine Mutter ist Teil einer Schraubverbindung. Sie ist das Gegenstück zu dem Außengewinde einer Schraube und verhindert deren ungewolltes Lösen. Gewöhnliche Muttern können nur mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel gegriffen werden. Einige Modelle sind allerdings speziell für die Arbeit per Hand und ohne Werkzeug konzipiert. Dazu zählt die Rändelmutter. Da die Mutter zur Sicherheit der Schraubverbindung beiträgt, ist eine hochwertige Qualität und Verarbeitung des Materials besonders wichtig. Das Sortiment von WÜRTH bietet Ihnen genau das. Erfahren Sie mehr über den Einsatz von Rändelmuttern.

Anwendung und Nutzen von Rändelmuttern

Zum Fixieren der Rändelmutter wird kein Werkzeug benötigt. Der Rand der Mutter ist gerändelt. Das bedeutet, dass in einem Fertigungsverfahren Rillen in den Rand geprägt wurden. Diese Rillen machen die Mutter besonders griffig. So kann sie mit den Fingern gepackt und gedreht werden, ein Abrutschen wird verhindert. Da keine großen Kräfte und Drehmomente übertragen werden können, wird die Rändelmutter nicht bei der Arbeit mit schweren Maschinen eingesetzt. Nützlich ist sie vor allem dort, wo die Mutter immer wieder flexibel gelöst werden muss. In der sogenannten Feinwerktechnik wird die Rändelmutter häufig genutzt: An Servern oder anderen elektronischen Geräten, deren Gehäuse regelmäßig zur Wartung oder zum Austausch von Teilen geöffnet werden müssen. Eine weitere Mutter, die ohne Werkzeug benutzt werden kann, ist die Flügelmutter . Bei dieser Mutter sind zwei flügelartige Griffe an den Seiten angebracht, an denen sie gedreht werden kann.

Ähnlich wie bei den Schrauben gibt es Rändelmuttern in verschiedenen Materialien. Stahl ist vor allem für den Innenbereich geeignet, Edelstahl bietet einen höheren Korrosionsschutz und kann deshalb auch außen verwendet werden. Messing wird meist bei Arbeiten mit Holz gebraucht. Jedes Modell gibt es mit allen gängigen Gewindearten und Durchmessern. Mit der Auswahl an Rändelmuttern von WÜRTH sind Sie für alle Arbeiten im Betrieb gewappnet.

Rändelmuttern und weitere Muttern bei WÜRTH online kaufen

Muttern sind in vielen Fällen unverzichtbarer Teil einer Schraubverbindung. Damit Ihr Betrieb optimal ausgestattet ist, sollten Sie verschiedene Muttern in hochwertiger Qualität für alle Anwendungsfelder Ihrer täglichen Arbeit vorrätig haben. Bei WÜRTH gibt es alle gängigen Muttern wie z.B. Sechskantmuttern, Hutmuttern, Ringmuttern und viele mehr. Auch die passenden Schrauben, Unterlegscheiben und Gewindestangen sind erhältlich. Im Onlineshop von WÜRTH finden Sie alles, was Sie in Ihrem Betrieb brauchen. Kaufen Sie die gewünschten Artikel online oder in einer Filiale vor Ort.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.