Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Quetschverbindungen

Quetschverbindungen sind essenzielle Komponenten bei Elektroinstallationen. Als Quetschverbinder erfüllen sie die Funktion einer dauerhaften, sicheren und leitfähigen Verbindung zwischen zwei oder mehr elektrischen Leitern, beispielsweise Kabeln. Insbesondere bei Kabelschuhen sorgt der Quetschverbinder für eine starke physische Bindung, die auch hohen Belastungen standhält. Im Allgemeinen findet man den Einsatz von Quetschverbindungen in den unterschiedlichsten elektrischen Anwendungen, von Haushaltsgeräten über industrielle Installationen bis hin zu komplexen Telekommunikationsnetzwerken. Die Quetschverbindungen von Würth zeichnen sich durch ihre besondere Qualität aus. Mit ihrer herausragenden Materialintegrität, Präzision und Langlebigkeit bieten sie Profis zuverlässige Lösungen, die erstklassige Leistung und Sicherheit im Arbeitsalltag gewährleisten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Quetschverbindungen

Leiterenden sicher installieren – mit Quetschverbindern von WÜRTH

In vielen Bereichen der Elektrotechnik und insbesondere in der Kfz-Elektrik sind sichere, unlösbare elektrische Verbindungen gefragt. Um die dünnen Litzen im Leitungskreislauf entsprechend zu verbinden, zu teilen oder mit den passenden Leiterenden zu versehen, werden gern wärmeschrumpfende Quetschverbinder eingesetzt. Bei WÜRTH finden Elektroinstallateure und Kfz-Mechatroniker Quetschverbinder in vielen Ausführungen – lesen Sie hier mehr über Quetschverbinder und die erhältlichen Größen.

Mit Quetschverbindern lassen sich Kabel verbinden, splitten und isolieren

Klassische Quetschverbinder bestehen aus einer Metallhülse, in die das Kabelende bzw. die Leitungen, die verbunden werden sollen, eingeführt werden. Mit einer sogenannten Crimpzange wird der Verbinder zusammengepresst, sodass er die Leitungen eng umschließt. Wärmeschrumpfende Quetschverbinder funktionieren nach dem gleichen Prinzip, nur dass ein Heißluftfön anstelle einer Crimpzange eingesetzt wird. Wärmeschrumpfende Quetschverbindungen sitzen sehr eng am Kabel und sind daher staub- und feuchtigkeitsgeschützt. Gleichzeitig sind die hochwertigen Wärmeschrumpfschläuche an den Verbindern von WÜRTH besonders abriebfest. Um eine zuverlässige Verbindung zu schaffen, sollten Sie den Verbinder passend zur Kabelgröße wählen. Daher sind die wärmeschrumpfenden Quetschverbinder von WÜRTH in den drei gängigen Größenkategorien erhältlich, die jeweils farbig gekennzeichnet sind:

  • Rot für Kabelquerschnitte bis 1,5 mm²
  • Blau für Kabelquerschnitte von 1,5 mm² bis 2,5 mm²
  • Gelb für Kabelquerschnitte von 2,5 mm² bis 6,0 mm²

Die Anwendungsbereiche in der Kfz-Elektronik sind sehr vielseitig, da es im Sortiment von WÜRTH eine große Auswahl verschiedener Quetschverbinder zum Anschließen, Splitten und Isolieren von Leitungen aller Art gibt.

Wärmeschrumpfende Quetschverbinder– große Auswahl bei WÜRTH

Je nach Art der Platine oder nach den Spezifikationen des Stromkreislaufs sind verschiedene Kabelverbinder bzw. Kabelendstücke erforderlich:

WÜRTH hat hochwertige Kfz-Elektrik und Werkzeug für den Kfz-Bereich

Selbstverständlich kaufen Profis bei WÜRTH nicht nur Kabelverbinder und Kabelsicherungen, sondern ihren gesamten Bedarf an Kfz-Elektrik und viele weitere hochwertige Kfz-Teile für Reparatur, Wartung und Konstruktionsarbeiten. Auch die nötigen Maschinen und Handwerkzeuge finden sich im WÜRTH Online-Shop und in allen WÜRTH Niederlassungen – die Mitarbeiter vor Ort und das Personal der Servicehotline unterstützen Sie gern bei allen Fragen zum Sortiment.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.