Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pumpsprühflasche

Pumpsprühflaschen sind Behälter, die mit einer Pumpe betätigt werden können, um den Inhalt zu versprühen. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich und eignen sich ideal zur Aufbewahrung und Anwendung von Flüssigkeiten oder Lösungen, wie zum Beispiel Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln, Schmierstoffen oder Pflanzenschutzmitteln. In der Industrie oder im Handwerk werden Pumpsprühflaschen oft verwendet, um Flüssigkeiten gezielt aufzubringen, z.B. beim Schweißen, Polieren oder Entfetten von Metallen, Kunststoffen oder Holz. Auch in der Gartenpflege oder Reinigung von Fahrzeugen kommen die handlichen Sprühgeräte zum Einsatz. Die Qualität von Pumpsprühflaschen von Würth zeichnet sich durch eine hohe Funktionalität und Langlebigkeit aus. Im Würth Online-Shop erhalten Sie eine große Auswahl an Pumpsprühflaschen, passend für Ihren Anwendungsbereich.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Pumpsprühflasche