Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Produktspezifische Pumpsprühflasche unbefüllt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Produktspezifische Pumpsprühflasche unbefüllt

Nachfüllbare leere Pumpsprühflasche zur einfachen Verarbeitung von Produkten aus Kanistern oder Fässern

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Bruchsicherer, leerer 1 Liter Behälter

  • Leichtes Öffnen durch Haptikelemente
Beständigkeitsliste
Pumpsprüh-
flasche
SäurebeständigAlkalibeständigLösemittel- beständig, 360°
Art.-Nr.0891 503 0300891 503 0310891 503 001
0891 503 360
Konzentration
SäurenEssigsäure5%
Kieselsäure100%
Oxalsäure100%
Palmitinsäure100%
Phosphorsäure30%
Phthalsäure100%
Salpetersäure10%
Schwefelsäure10%
Zitronensäure50%
Zitronensäure10%
AlkoholeAmylalkohol100%
Butanol100%
Ethanol100%
Isopropanol100%
Methanol100%
Propanol100%
Aliphatische Kohlenwasser- stoffePropan100%
Naphtha100%
Isooctan100%
n-Dekan100%
n-Hexan100%
n-Heptan100%
n-Pentan100%
Petroleum100%
Aromatische Kohlenwasser- stoffeBenzol100%
Cyclohexan100%
Cyclohexanol100%
Limonen100%
Naphtalin100%
Toluol40%
Xylol100%
Erdöle und DerivateBenzin100%
Diesel100%
Kerosin100%
Mineralöl100%
White Spirit100%
Alkaline und KetoneAceton100%
Acetongemisch Lösemittelbasiertbis 3% Aceton
Ammoniak10%
Calciumhydroxid100%
Felgenreiniger extrem alkalisch10%
Kaliumhydroxid30%
Natriumhydroxid30%
Natriumhydroxid100%
Terpentinöl100%

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu den Beständigkeitsangaben


  • Genaue Beständigkeit kann aufgrund von Wechselwirkungen nicht garantiert werden

  • Absprache und Tests werden empfohlen

  • Es kann nur eine Empfehlung, keine Garantie ausgesprochen werden

  • Haftung nur nach Live-Tests durch Hersteller

  • Nur gültig bei sachgemäßer Verwendung wie in der Bedienungsanleitung vorgegeben


Die Angaben gelten nicht für Gemische. Geräte nicht zum Ausbringen ölhaltiger Flüssigkeiten geeignet.