Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Prägewerkzeuge

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Prägewerkzeuge

Prägewerkzeuge von WÜRTH

Präge- bzw. Schlagstempel gehören in der Industrie zu den am meisten verwendeten Prägewerkzeugen. Mit einem Stempel dieser Art können Zahlen und Buchstaben in verschiedene Materialien wie Metall oder Kunststoff eingeschlagen werden. So werden Maschinen oder Fahrzeugteile mit Seriennummern und weiteren Kennzeichnungen versehen. Damit sich der Schlagstempel nicht zu leicht abnutzt oder beim Schlag mit dem Hammer bricht, braucht es ein hochwertiges Produkt. Vertrauen Sie dabei auf die hohe Qualität im Sortiment von WÜRTH. Erfahren Sie mehr über die Nutzung und die Vorteile von Schlagstempeln.

Die Anwendung des Schlagstempels

Ein Schlagstempel ist ein länglicher Stift mit quadratischem Querschnitt. Die Zahl oder der Buchstabe am Ende des Stiftes ist spiegelverkehrt angebracht. Bei der Anwendung eines Schlagstempels wird der Stempel mit einem Hammer in das jeweilige Material geschlagen. Das Material verdichtet sich an dieser Stelle punktuell. Ist man im Umgang mit dem Prägestempel geübt, gelingen hiermit äußerst präzise Markierungen. Die Tiefe der Prägung kann manuell beeinflusst werden, je nachdem, wie stark der Schlag ist. Ein Absplittern des Materials ist durch die abgelassene Schlagseite ausgeschlossen. Auch nach einer mechanischen Entfernung könnte der Stempel aufgrund der Verdichtung noch chemisch nachgewiesen werden. Die Prägung dient somit einer sicheren Identifizierung des Bauteils, eine Fälschung ist nahezu unmöglich. Die Originalität der Bauteile ist mit Hilfe eines solchen Prägewerkzeuges zweifelsfrei nachzuweisen. Aus diesem Grund wird in der Industrie eine Markierung mit dem Schlagstempel anderen Methoden oftmals vorgezogen.

Die Schlagzahlen und Schlagbuchstaben von WÜRTH erhalten Sie in verschiedenen Zeichenhöhen. Die Skala reicht von 3 bis 12 mm. So ist in jedem Fall die für Sie und Ihren Betrieb passende Größe dabei. Die Buchstaben enthalten das gesamte Alphabet, die Zahlen umfassen die Ziffern 0 bis 9. Jede Seriennummer und jede gewünschte Information kann so in das Material geprägt werden.

Spröde Materialien sollten auf andere Art und Weise gekennzeichnet werden. Der Stempel und das Material könnten Risse erhalten und Schaden nehmen. Neben der Anwendung in der Industrie gibt es auch Schlagstempel für Leder oder Holz. Selbst in der Schmuckindustrie sind Schlagstempel – in anderer Form – ein gängiges Prägewerkzeug. Karat-Werte oder Feingehalte werden damit vermerkt.

Prägewerkzeuge und weitere Handwerkzeuge bei WÜRTH online kaufen

Nicht nur bei den Prägewerkzeugen erhalten Sie hochwertige Produkte im Sortiment von WÜRTH. Die passenden Hämmer sind ebenso verfügbar. Auch Klammerwerkzeuge , Treiber oder Beile und Äxte können erworben werden. Mit den Produkten von WÜRTH ist Ihr Betrieb immer bestens ausgestattet. Alle Produkte können Sie in einer Filiale in Ihrer Nähe erwerben oder direkt online kaufen. Bei Fragen helfen Ihnen unsere Mitarbeiter bei der Service Hotline gerne weiter.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.