In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Erdungsbandschelle für Rohrleitungen aus Kupfer oder verzinktem Stahl
Für den Potentialausgleich
25 mm² Klemmstelle: 2 Leiter werden mit nur einer Schraube verklemmt
Ausführung: Gewindebolzen M10 mit Mutter (Durchmesser 10 mm)
Mit Anschlussschraube M6 und Klemmschraube M5
LED Flexband
LED-Lichtband Flex mit Silikonummantelung
Permanentmarker-Set
Elektronischer Schalter
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Stahl-Abstandsbolzen