Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitsausrüstung dienen dazu, die Gesundheit und Sicherheit des Arbeitspersonals in der Industrie oder im Handwerk zu schützen. PSA umfasst beispielsweise Handschuhe, Helme, Schutzbrillen oder Sicherheitsschuhe. Sicherheitsausrüstung bezieht sich auf Maschinen und Geräte, die eine bestimmte Sicherheitsfunktion erfüllen. Diese Ausrüstung wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, z.B. im Bauwesen, in der Chemieindustrie oder in der Automobilbranche. Die Qualität von PSA und Sicherheitsausrüstung ist entscheidend für die Sicherheit und Gesundheit des Arbeitspersonals. Die PSA von Würth zeichnen sich durch hohe Qualität, Zuverlässigkeit und ergonomisches Design aus. Sie bieten Ihnen bei hohem Komfort und optimaler Passform effektivem Schutz vor Verletzungen und Gefahren in Ihrer Arbeitsumgebung.

Sortierung

Beliebte Produkte

Eine sichere Sache: Persönliche Schutzausrüstung von WÜRTH

Wer mit dem Motorrad unterwegs ist, muss einen Helm tragen – das gebieten die Gesetzesvorschriften und der gesunde Menschenverstand. Genauso verhält es sich mit den verschiedenen Arbeiten auf dem Bau, in der Werkstatt oder in der Fertigungshalle: Beim Schweißen, Fräsen und Sägen sowie bei Arbeiten in großer Höhe oder mit gesundheitsgefährdenden Stoffen ist das Tragen von geeigneter Schutzkleidung erforderlich. In vielen Bereichen muss diese persönliche Schutzausrüstung (PSA) vom Arbeitgeber gestellt werden, um Sicherheits- und Gesundheitsrisiken für die Mitarbeiter zu minimieren. Bei WÜRTH gibt es das gesamte Spektrum hochwertiger Schutzausrüstung für alle Branchen, von Schutzhandschuhen und Schutzbrillen bis hin zu Einweg-Schutzbekleidung und Fallschutztechnik. Erfahren Sie mehr über persönliche Schutzausrüstung und die verschiedenen bei WÜRTH erhältlichen PSA-Arten.

PSA: Gesetzliche Arbeitsschutz-Ausrüstung - für Baustelle, Werkstatt und Fertigung

Per Definition zählen zur persönlichen Schutzausrüstung alle Bekleidungs- oder Ausrüstungsstücke, die genutzt werden, um sich bei den ausgeführten Arbeiten vor Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu schützen. Zu den verschiedenen Arten von Schutzausrüstung zählen unter anderem:

  • Atemschutz, etwa Einweg- und Mehrweg-Atemschutzmasken sowie Halb- und Vollmasken für Arbeiten mit Chemikalien
  • Augenschutz bzw. Gesichtsschutz, von der klassischen Schutzbrille für Arbeiten mit dem Bohrhammer über getönte Schweißerbrillen bis hin zum Gesichtsschutzschirm für anspruchsvolle Metallverarbeitung
  • Gehörschutz von schlichten Einweg-Gehörschutzstöpseln bis hin zum hochdämmenden Kapselgehörschutz
  • Handschutz dazu gehören Schutzhandschuhe aus den unterschiedlichsten Materialien für Arbeiten im Mechanik-Bereich, mit Chemikalien oder für Schweißarbeiten
  • Kopfschutz wie der klassische Baustellen-Schutzhelm, aber auch spezielle Schutzhelme mit Sichtschutz sowie Schutzkappen
  • Fußschutz, vor allem Sicherheitsschuhe mit spezieller Verstärkung oder nicht-leitender Gummisohle, aber auch Berufsschuhe
  • Schutzbekleidung wie Maler- und Lackieroveralls, aber auch Warnschutzwesten und Schweißerbekleidung, Brandschutzkleidung und mehr
  • Fallschutz Schweißerbekleidung, Brandschutzkleidung und mehrFallschutz zur Sicherung auf der Hebebühne, auf Baugerüsten oder bei Reinigungsarbeiten – Gurte, Seile, Karabiner und weiteres Zubehör zur Absturzsicherung

Alle diese Arten von Schutzausrüstung finden Sie bei WÜRTH, zugeschnitten auf professionelle Ansprüche und in verschiedenen Ausführungen passend zu den unterschiedlichsten Arbeitsanforderungen.

WÜRTH – erfahrener Spezialist für Arbeitsschutz und PSA

WÜRTH beliefert seit vielen Jahren Handwerker, Bauunternehmen und Industriebetriebe auf der ganzen Welt und kennt die Anforderungen der Profis – nicht nur in Bezug auf Werkzeuge und Arbeitsmaterialien, sondern insbesondere auch im Bereich Arbeitsschutz. Die PSA von WÜRTH sind speziell auf die Belastung im professionellen Bereich ausgelegt und entsprechen selbstverständlich den gängigen Normen und Sicherheitsstandards der jeweiligen Branche. Bestellen Sie ausreichend Schutzausrüstung und Arbeitsschutz-Materialien jetzt bequem online – so sind Sie und Ihre Mitarbeiter auf jeden noch so anspruchsvollen Job bestens vorbereitet.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.