Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
PKW-Scheibenwischer Standard mit vormontiertem Multi-Adapter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PKW-Scheibenwischer Standard mit vormontiertem Multi-Adapter

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Wiederverschließbare Einzelverpackung


  • Individuelle Längenzusammenstellung möglich

  • Geringe Lagerhaltungskosten und Platzbedarf


Robustes Metallbügelsystem


  • Edelstahlvernietete Verbindung der einzelnen Gelenke

  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse

  • Kunststoff gelagerte Edelstahlstiftgelenke

  • Ruhiges Wischblattverhalten auf der Windschutzscheibe


Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummieinsetzbar)


  • Optimierte Lagerhaltungskosten

  • Schonung der Ressourcen (Umwelt)


Lieferumfang:


1x Scheibenwischer mit Profilkantenschutz inklusive vorinstalliertem Multi-Adapter und beigelegtem 9 x 3 U-Clip-Adapter für eine hohe Marktabdeckung

Hinweis

Sicherheit:


Versichern Sie sich, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht beeinträchtigt wird.


Tipp:


Bei der Montage stets eine Unterlage auf die Windschutzscheibe legen.


Installation:


Aus aerodynamischen Gründen (Spoilerfunktion) ist bei der Montage darauf zu achten, dass das gestanzte Logo auf dem Wischblatt in Richtung Motorhaube zeigt.