Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10
Einfachste und schnelle Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Ideal für Abhängungen mit Gewindestangen M8 oder M10 (Stufengewinde). Für Beton, Stahl verzinkt mit Innengewinde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfachste und schnelle Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Ideal für Abhängungen mit Gewindestangen M8 oder M10 (Stufengewinde). Für Beton, Stahl verzinkt mit Innengewinde
- Schnelle, einfache Montage
- Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm
- Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig
- Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig
- Durchsteckmontage
- Verarbeitung von sowohl M8 als auch M10 Gewindestangen durch Stufengewinde möglich
- Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich
- Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Bewertung ETA-11/0339
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)
Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Position der Muffe prüfen
W-NA-M ins Bohrloch stecken und einschlagen
W-NA-M bündig einschlagen
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Bewertung ETA-11/0339
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung im gerissenen und im ungerissenen Beton
- Z.B. leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Rohrleitungen, Drahtabhänger etc.
- In bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12
Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!