Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multifunktions-Spotter Spot 4500 SN2
Das ideale Gerät für Ausbeularbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Tragbar, 4500 Ampere, extrem vielseitig
- Schnelles Ausbeulen von außen mit Ausziehgleithammer
- Erlaubt das Aufschweißen von Gewindebolzen, T-Stiften, Scheiben und Wellendraht
- Mit Kohle- oder Kupferelektode kann Blech eingezogen und geglättet werden
- Großer Aktionsbereich durch extra langes Pistolenkabel
- Praktisch alle am Markt befindlichen Zubehörteile zum Ausbeulen können mit diesem Gerät eingesetzt werden
Lieferumfang:
- Multifunktions-Ausbeulgerät
- Fahrwagen mit Ablagewanne
- Multifunktionspistole mit Kabellänge 2500 mm
- Massekabel mit Klemme, Kabellänge 2500 mm
- Zum Ausbeulen, Anpunkten, Blecheinziehen
- Zubehörsortiment zum Ausbeulen
- Ausziehgleithammer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!