Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Multifunktions-Spotter Spot 4500 SN2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multifunktions-Spotter Spot 4500 SN2

Das ideale Gerät für Ausbeularbeiten
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
  • Tragbar, 4500 Ampere, extrem vielseitig

  • Schnelles Ausbeulen von außen mit Ausziehgleithammer

  • Erlaubt das Aufschweißen von Gewindebolzen, T-Stiften, Scheiben und Wellendraht

  • Mit Kohle- oder Kupferelektode kann Blech eingezogen und geglättet werden

  • Großer Aktionsbereich durch extra langes Pistolenkabel

  • Praktisch alle am Markt befindlichen Zubehörteile zum Ausbeulen können mit diesem Gerät eingesetzt werden


Lieferumfang:


  • Multifunktions-Ausbeulgerät

  • Fahrwagen mit Ablagewanne

  • Multifunktionspistole mit Kabellänge 2500 mm

  • Massekabel mit Klemme, Kabellänge 2500 mm

  • Zum Ausbeulen, Anpunkten, Blecheinziehen

  • Zubehörsortiment zum Ausbeulen

  • Ausziehgleithammer