In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Mit Innenantrieb (ab M8)
Der Systemfix 41 ist in den Abmessungen M6 (nicht vormontiert), M8, M10 sowie M12 erhältlich
Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36
Auch für Montageschienen mit Verzahnung geeignet
Ideal für die Halterung im haustechnischen Bereich bei verschiedenen Montagen
Für jede Montagesituation immer die richtige Länge
Selbstblockierender Drahtseilhalter für eine schnelle Befestigung ohne Werkzeug
PTFE-Gewindedichtband
Kautschuk-Wickelband schwarz für FLEXEN® Kältekautschuk / FLEXEN® Kältekautschuk plus
Distanzmuffe sechskant, Stahl verzinkt
Kautschuk-Wickelband anthrazit für FLEXEN® Heizungskautschuk S2
VARIFIX® C-Montageschiene 41/41
WC-Schallschutzset Profi für Wand-WCs und Wand-Bidets
WC Schallschutzset für Wand-WCs und Wand-Bidets
Edelstahlrost Line flach Design 3 für Duschboard Line flach