Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Effektiver Schutz vor Verschließ – Montagepasten von WÜRTH

Flanschen und Getriebe, Zahnräder und Walzen, aber auch Rollen und Winden sind oftmals großen Belastungen ausgesetzt. Starke Kräfte, aber auch die äußeren Bedingungen nehmen Einfluss auf diese Maschinenteile. Aus diesem Grund gehört es zur regelmäßigen Wartung, für eine effektive Schmierung zu Sorgen, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen und die Lebensdauer zu erhöhen. WÜRTH bietet Montagepasten in verschiedenen Ausführungen, die sich sowohl zur Einlaufschmierung von neuen Maschinen, als auch für den laufenden Betrieb eignen. Erfahren Sie mehr über Montagepaste mit hoher Beständigkeit und kaufen Sie Schmierstoffe und Rostlöser in hoher Qualität von WÜRTH.

Montagepasten können Wartungs- und Reparaturkosten senken

Die Ursachen von Verschleiß und Korrosionsschäden an Maschinen können sehr unterschiedlich sein. Reibung oder Feuchtigkeit sind die klassischen Ursachen, aber auch besondere Einsatzbedingungen wie hohe Betriebstemperaturen, Witterungseinflüsse, der Einsatz von Chemikalien oder hoher Druck beeinflussen die Leistung und Funktion von Maschinen. Ein regelmäßiger Einsatz von Schmierpasten und -sprays dienen als Schutz-, Trenn- und Schmierstoffe und können so unnötige Wartungsarbeiten und -kosten reduzieren oder gar verhindern. Gleichzeitig dienen sie zur besseren Kraftübertragung. Montagepasten von WÜRTH kommen dabei sowohl zur Einlaufschmierung an neuen Maschinen zum Einsatz, können zur einfacheren Montage eingesetzt werden, sowie zur Wartung von bestehenden Teilen genutzt werden.

Vielseitig einsetzbar – Montagepasten von WÜRTH

Damit sich Maschinen und Maschinenteile nicht Festfressen, Heißlaufen oder sich zu stark abnutzen, bietet WÜRTH eine Auswahl verschiedener Montagepasten:

  • Ein Hochleistungs-Montagepasten-Spray zur Einlaufschmierung sorgt dafür, dass neue Maschine sich gut einlaufen. Dabei legt sich das Spray als Feststoff-Gleitfilm auf die entsprechenden Teile. Dadurch reduziert sich die Reibung der Bauteile – Heißlaufen und -fressen werden verhindert.
  • Festschmierstoff-Paste aus der Tube basiert auf Mineralöl und ist beständig gegen Wasser und Temperaturen von bis zu 250° Celsius. Es eignet sich für Gleitlager mit hoher Wärme- oder Flächenbelastung und kann als Einlaufschmiermittel eingesetzt werden.
  • Für extrem hohe Temperaturen eignet sich spezielle Hochtemperatur-Schmierpaste von WÜRTH. Das Schmiermittel auf chemischer Basis ist gesundheitlich unbedenklich, temperaturbeständig bis 1400° Celsius, bietet erstklassigen Korrosionsschutz und ist extrem druckbeständig. Bei Edelstahlverschraubungen gewährleistet es ein gleichmäßiges Lösen der Verbindung.

Montagepasten für Ihren Betrieb – Montagepasten bei WÜRTH kaufen

Für leistungsstarke Maschinen und -bauteile bietet Ihnen WÜRTH genau das Richtige. Kaufen Sie Montagepaste online oder in einer der WÜRTH Niederlassungen und profitieren Sie von der hohen Qualität und den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Schmierstoffe. Bei Fragen zu den Produkten sind die WÜRTH Mitarbeiter vor Ort und unter der Servicehotline für Sie erreichbar.