Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelschlösser

Möbelschlösser sind spezielle Vorrichtungen, die dazu dienen, Möbelstücke, wie Schränke oder Kommoden, zu ver- und entriegeln. Sie finden breite Anwendung in der Möbelindustrie, im Handwerk und in der Restaurierung. Gängige Typen sind Zylinderschlösser, Dornschlösser oder Hebelschlösser. Sie unterscheiden sich hinsichtlich Sicherheit, Einbauart und Materialien. Die Möbelschlösser von Würth zeichnen sich durch eine hohe Material- und Verarbeitungsqualität aus, die eine langlebige Funktionalität gewährleistet. Im Würth Online-Shop erhalten Sie hochwertige Möbelschlösser, passend für Ihren Einsatzbereich.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Möbelschlösser
Interessante Produkte in Beschläge

Für Schränke, Schubladen und Vitrinen – Möbelschlösser von Würth

Lagerschränke, Schreibtischschubladen oder Vitrinen im Verkaufsbereich – es gibt viele Einsatzbereiche für Möbelschlösser. Im Gegensatz zu Türschlössern sind Möbelfronten meist weniger massiv und benötigen daher spezielle Schließsysteme. WÜRTH bietet eine große Auswahl hochwertiger Möbelschlösser für den individuellen Möbelbau und zum Nachrüsten von Möbelstücken.

Verschiedene hochwertige Schloss-Typen für unterschiedliche Anforderungen

Die Gestaltung und Bauweise von Möbelstücken variiert stark. Neben dem klassischen Möbelbau-Material Holz werden heute auch Kunststoffe, Bleche, Glas und Holzwerkstoffe in verschiedenen Stärken verwendet. Es gibt Schubfächer, Klapptüren, Schiebetüren und doppelflügelige Türen, die alle das passende Schließsystem benötigen. Nicht zuletzt sind da spezielle Anforderungen an das Schloss. So kann in bestimmten Lager- oder Ausgabebereichen ein elektronisches Möbelschloss mit Chipkarte erforderlich sein, an anderen Stellen wird vielleicht ein Münzpfandschloss eingesetzt. Insbesondere im Verkaufsbereich sind Vitrinen mit Schiebetüren üblich, die mit einem entsprechenden Zylinderschloss für Glasschiebetüren gesichert werden müssen. Diese und weitere Möbelschlösser finden Sie bei WÜRTH in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen, passend zu den unterschiedlichen Möbel-Stilen.

MS 5000 von WÜRTH– das vielseitige Möbel-Schließsystem für Profis

MS 5000 ist ein flexibles Schließsystem, das WÜRTH speziell für die wechselnden Herausforderungen von Profis im Möbelbau entwickelt hat. Alle Schlösser des Systems sind rechts/links montierbar und manuell umstellbar. Zudem lassen sich alle MS 5000 Aufschraub- und Drehstangenschlösser auf Wunsch mit Drehknöpfen oder Wechselkernen ausstatten. Folgende Schlosstypen umfasst das MS 5000 Sortiment unter anderem:

  • Aufschraubschloss: Das MS 5000 Aufschraubschloss gibt es je nach Türstärke mit einem Dornmaß von 20, 25 oder 30 mm. Es ist unkompliziert zu montieren und kann mit dem passenden Zylinder-Wechselkern und Winkelschließblech auch gut nachträglich eingebaut werden.
  • Drehstangenschloss: Das MS 5000 Drehstangenschloss von WÜRTH ist wahlweise mit oder ohne Vorderriegel erhältlich. Je nach Ausführung eignet sich das Drehstangenschloss für Türstärken bis zu 28 mm. Die passende Drehstange sowie weiteres Zubehör für das Schließsystem finden Sie ebenfalls bei WÜRTH.
  • Sonderschlösser: Das MS 5000 Produktsortiment umfasst Sonderschlösser für Glastüren, insbesondere für aufliegende Drehtüren, aber auch Hebelzylinder für einfache und doppelflügelige Glastüren, Druckzylinder sowie Fallenschlösser für Holzmöbel und Rolladeneinsteckschlösser.

WÜRTH – Große Auswahl Möbelschlösser und Möbelbeschläge

Für alle Bereiche der Innenraumgestaltung finden Sie bei WÜRTH die passenden Möbelbeschläge und Möbelschlösser. Mit dem flexibel kombinierbaren Sortiment MS 5000 stellen Sie hochwertige Möbelschlösser passend zu jedem Look und jedem Anspruch zusammen. Selbstverständlich finden Sie bei WÜRTH auch alle Handwerkzeuge, Schrauben und Maschinen, die Sie für den Einbau benötigen – lernen Sie jetzt das WÜRTH Sortiment kennen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.