Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Mikrofasertuch von WÜRTH: für professionelle Oberflächenpflege

Mikrofaser ist das Material der Wahl, wenn empfindliche Oberflächen ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln gesäubert werden sollen. Auch zum Polieren und zum Staubwischen sind Mikrofasertücher perfekt, denn ihre mikroskopisch kleinen Fasern erreichen selbst winzige Unebenheiten einer Oberfläche lösen Fett, Staubpartikel und andere Verschmutzungen heraus. WÜRTH bietet hochwertige Mikrofasertücher für vielseitige Anwendungen im Kfz- und Karosseriebereich und für viele weitere Reinigungs- und Pflegeanwendungen – erfahren Sie mehr über Mikrofasertücher von WÜRTH.

Mikrofasertücher säubern und pflegen effektiv ohne Reinigungsmittel

Die Reinigungswirkung von Mikrofasertüchern beruht auf ihrem speziellen Gewebe, das meist aus sogenannten Mikrofilamentgarnen gearbeitet ist. Diese werden aus Polyester, Polyamid oder Polyethylen hergestellt und sind sehr viel dünner als Baumwollgarn. Daher hat ein Mikrofasertuch einen intensiveren Kontakt mit einer Oberfläche und reinigt effizienter und dabei schonender. Mikrofasertücher von WÜRTH bieten aber noch weitere Vorteile:

  • Langlebiges Material: Mikrofaser ist robuster und langlebiger als viele Baumwoll- und Vliesstoffe
  • Kosteneffiziente Reinigung: Sie sparen Kosten für Reinigungs- und Pflegemittel
  • Umweltfreundlich: Der geringere Verbrauch von Reinigungsmitteln und Wasser schont die Umwelt
  • Vielfältige Einsatzbereiche: Mikrofasertücher eignen sich zum Reinigen, Staubwischen und Polieren – bei WÜRTH finden Sie das passende Mikrofasertuch für jede Anwendung
  • Wiederverwendbar: Die Mikrofasertücher sind bei 60 ° waschbar und können viele Male verwendet werden
  • Im Übrigen haben viele Mikrofasertücher antistatische Eigenschaften, so dass sie Staub und Fusseln anziehen – das macht sie auch für Allergiker zur perfekten Reinigungshilfe.

Das richtige Mikrofasertuch für Ihre Anwendung – große Auswahl bei WÜRTH

Die Anteile von Polyester und Polyamid sowie die Maschendichte der verschiedenen Mikrofasertücher von WÜRTH variieren je nach Modell und eignen sich dementsprechend für unterschiedliche Anwendungen. Im Bereich der Fahrzeugaufbereitung werden Mikrofasertücher mit sehr hoher Maschendichte verwendet. Die Profi-Mikrofasertücher von WÜRTH polieren Lackoberflächen hologrammfrei und ziehen Staubpartikel an. Mikrofaser-Poliertücher bringen streifenfreien Glanz empfindliche Oberflächen wie Glas, Chrom, Edelstahl, Lacke und Kunststoffe und können nebelfeucht auch zur Reinigung dieser Oberflächen eingesetzt werden. Besonders effektiv sind Mikrofasertücher mit zwei verschiedenen Seiten von WÜRTH. Die Seite mit den langen Fasern säubert effektiv und nimmt Staub auf, während die glatte Mikrofaser-Seite das Finish verschiedener Oberflächen perfektioniert.

Reinigungstücher und vielfältiger Arbeitsplatzbedarf für Profis – von WÜRTH

Neben Mikrofasertüchern umfasst das Sortiment von WÜRTH eine große Auswahl anderer Reinigungstücher und Schwämme sowie viele hochwertige Artikel für die professionelle Arbeitsplatzausrüstung. Nutzen Sie die praktische Onlinebestellung von WÜRTH, um alle Verbrauchsmaterialien und Reinigungsutensilien für Werkstatt und Büro immer auf Lager zu haben. Das umfangreiche Produktsortiment finden Sie selbstverständlich auch deutschlandweit in den WÜRTH Niederlassungen.