Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Metalldübel Spannbeton Hohldecke

Hohldeckendübel oder Dübel für Hohldecken aus Metall sind spezielle Befestigungselemente für den Einsatz in Hohlräumen wie beispielsweise Gipskartonplatten oder Hohldecken. Sie bestehen aus einem Dübelkörper und einer Schraube, die in den Dübel eingeschraubt wird. In der Industrie und im Handwerk werden diese Dübel häufig für die sicherer Befestigung von Elektroinstallationen, Sanitär- und Heizungsrohren sowie für die Montage von Lüftungssystemen verwendet. Auch im Trockenbau kommen Hohldeckendübel zum Einsatz. Hohldeckendübeln von Würth werden aus robustem Material hergestellt und sind für eine einfache und schnelle Montage konzipiert. Sie zeichnen sie sich durch eine hohe Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit bei der Befestigung von schweren Lasten aus.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Metalldübel Spannbeton Hohldecke