In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit kleinem Zylinderkopf. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit großem Flachkopf, liegt sauber am Rahmen an und lässt sich optimal mit Abdeckkappen verdecken. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit Senkfräskopf zum leichten Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Abstandsmontageschraube optimal zur Fenster- und Türenbefestigung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen. Optimierte Gewindegeometrie und Spezialbeschichtung
Die universelle Lösung zur Befestigung von Fenstern im Beton, Loch- und Vollsteinmauerwerk und Holz
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk bei erhöhten Lastanforderungen. Ø11,5mm, mit Zylinderkopf, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb AW40
Die Innovation in der Fenstermontage vereint Leistungsfähigkeit und Montagekomfort
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit besonders kleinem Zylinderkopf zum Verschrauben bei geringen Fenster-Falzbreiten. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW25
Für untergeordnete Befestigungen in Porenbeton. Ausführung mit Pan Head Kopf, Stahl verzinkt
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm
Abstandsmontageschraube AMO® III 11,5
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Kunststoffhülse
Abstandsmontageschraube AMO®-Combi 7,5/11,5