In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Selbstleuchtender Lichtschalter mit hochwertigen COB (Chip-on-Board) - LEDs
Für LED-Leuchten 12V
Zum Anschließen von LED-Lichtbändern
Passend für Leuchten mit 12 V und 24 V
Abdeckprofil aus Kusntstoff zum Aufclipsen auf LED-Profile EUBP-1, UBP-2 oder EP-1
Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
Wiederverbindbares und flexibles LED-Lichtband
Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf Aluminium-LED-Profil
Karosserieverschlussstopfen
Karosserieverschlussstopfen Sortiment 200-teilig im System-Koffer 4.4.1
Karosserieverschlussstopfen Sortiment 450-teilig im System-Koffer
Crimpkabelschuh Ringform Polyamid-isoliert
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Kabelbinder hitzestabil +130°C
CEE-Wanddose 250/400 V, 6h