Perfekter Oberflächenschutz: Lackversiegelung von WÜRTH
Lacke kommen als Klar- oder Buntlacke auf zahlreichen Oberflächen zum Einsatz.
Mit einer matten oder glänzenden Lackierung können beispielsweise Holz und Möbel, aber auch Bodenbeläge
oder Gegenstände und Maschinen aus Metall versiegelt und somit vor Beschädigungen durch Stöße und Witterungseinflüssen
wie Feuchtigkeit und UV-Strahlung geschützt werden. Damit die jeweilige Oberfläche auch tatsächlich gut versiegelt ist
und möglichst lange zuverlässigen Oberflächenschutz bietet, empfehlen sich spezielle Lackversiegelungen. Entdecken Sie
die Vorteile hochwertiger Lackversiegelungen von WÜRTH.
Optisch ansprechend und lackschonend – Vorteile von Lackversiegelungen
Eine Lackversiegelung bietet sowohl dekorative als auch praktische Vorteile. Zunächst einmal sorgt
eine Versiegelung dafür, dass auch feinste Strukturen im Lack sichtbar geglättet werden. Feinste Risse im Lack werden
so geschlossen und Polierschleier zuverlässig entfernt. Dadurch sorgen Glanzversiegelungen für spiegelglatte Oberflächen
und Tiefenglanz. Neben dem optischen Glanzeffekt macht eine UV-beständige Versiegelung die behandelte Oberfläche auch
beständig gegen Witterungseinflüsse wie Sonneneinstrahlung und Regen oder generell gegen Feuchtigkeit. Lösemittel-,
säure- und laugenbeständige Lackversiegelungen bieten auch einen zuverlässigen Oberflächenschutz gegen andere Substanzen,
die den Lack angreifen könnten, beispielsweise Salz oder aggressive Reinigungsmittel.
Spezieller Lackschutz für Kraftfahrzeuge: Lack- und Felgenversiegelung
Für alle Arten von Kraftfahrzeugen empfehlen sich spezielle Lack- und Felgenversiegelungen. Diese
Versiegelungen erhöhen nicht nur die Farbbrillianz, sondern sorgen auch für einen langanhaltenden Schutz von Lack und Felgen.
Hochwertige Fahrzeuglackversiegelungen sind langlebig und waschanlagenfest. Eine Lackversiegelung sorgt zusätzlich für ein
gutes Abperlverhalten bei Regen und bei der Autowäsche. Zudem lassen sich Insektenverschmutzungen und andere Verunreinigungen
deutlich einfacher vom Fahrzeuglack entfernen. Auch die Fahrzeugfelgen werden durch die Versiegelung vor Verwitterung geschützt.
Wird die Felgenversiegelung direkt auf die montierten Felgen aufgetragen, kann das Material auf die Bremsscheiben gelangen.
In diesem Fall sollten Sie die Bremsen vorsichtig wieder frei bremsen, bis die Bremsscheiben wieder ihre vollständige Bremskraft erreichen.
Lackversiegelung auftragen – sparsam und unkompliziert in der Anwendung
Hochwertige Lackversiegelungen zeichnen sich durch einen sparsamen Verbrauch und geringes Spritzverhalten aus.
Dadurch lassen sich die Versiegelungen einfach auftragen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Oberfläche vor der
Lackierung gut gereinigt ist. Achten Sie darauf, dass sie frei von Silikon, Wachs- und Politurrückständen ist.
Tragen Sie beim Lackieren möglichst Handschuhe und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Lacke, Oberflächenversiegelungen und Zubehör zum Lackieren bei online WÜRTH
Sollte eine Lackschicht dennoch einmal Schaden nehmen, finden Sie bei WÜRTH selbstverständlich auch
praktische Helfer zum Ausbessern von Lackschäden –
von Lacktupfern
bis zum Lack-Retuschierstift.
Bestellen Sie hochwertige Lacke, Lackversiegelungen und professionelles Zubehör zum Lackieren im WÜRTH Onlineshop oder lassen Sie sich in
einer WÜRTH Filiale kompetent zu Lacken und Oberflächenversiegelungen beraten.