LED-Arbeitsleuchte Powerquad
LED-Arbeitsleuchte Powerquad - 1
LED-Arbeitsleuchte Powerquad - 2
LED-Arbeitsleuchte Powerquad - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte Powerquad

Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.

  • Ausführung: Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 3 kW)
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Schutzart IP: IP 54
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Nennspannung min./max.: 220 / 240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Kabeltyp: H07BQ-F3G1,5 mm²
  • Leitungslänge: 5 m
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Betriebstemperatur min./max.: -20 bis 40 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Lichtstrom Lampenlichtstrom Leistung Anzahl VE
Preis/VE
0981180501
POWERQUAD M 4000 lm 5300 lm 40 W
1 St.
0981180502
POWERQUAD L 8000 lm 10600 lm 80 W
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
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (> 130 lm/W)

  • Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel

  • 2 Schutzkontaktsteckdosen der Firma Mennekes

  • Hochwertige Polyurethan BQ-F Leitung in roter Signalfarbe

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse

  • Made in Germany
Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen.