Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kühlschmierstoff

In der Industrie und im Handwerk sind Kühlschmierstoffe und Kühlschmiermittel unerlässlich. Sie reduzieren die Hitze und den Verschleiß an Werkzeugen und Maschinen während Bearbeitungsprozessen wie Fräsen, Bohren oder Schleifen. Dadurch verbessern sie die Qualität, verlängern die Lebensdauer der Werkzeuge und sorgen für eine reibungslose Produktion. Verschiedene Arten von Kühlschmierstoffen sind mineralölhaltige Kühlschmierstoffe, synthetische Kühlschmierstoffe und Emulsionen. Ihr Einsatz ist weit verbreitet, von der Metallverarbeitung bis zur Holzbearbeitung, von der Automobilindustrie bis zur Luft- und Raumfahrttechnik. Würth, als einer der führenden Anbieter, zeichnet sich durch hochwertige Kühlschmierstoffe aus. Die hochwertigen Kühlschmierstoffe von Würth sorgen für eine zuverlässige Wärmeableitung und Erhöhung der Werkzeuglebensdauer in Präzisionsbearbeitungsprozessen.

Werkzeugmaschinen effektiv kühlen

Das Zerspanen und Umformen harter Werkstoffe bedeutet hohe Belastung für die jeweilige Werkzeugmaschine: Ungekühlt verschleißen Bohrer, Schleifscheiben und Frässtifte schneller und können sich verformen oder brechen. Auch die Werkstoffoberfläche kann durch zu hohe Reibung Schaden nehmen, was im besten Fall zu einem unsauberen Arbeitsergebnis, im schlimmsten Fall zu einer kostspieligen Neufertigung führt. Kühlschmierstoffe von WÜRTH verhindern frühzeitigen Werkzeug-Verschleiß und sichern eine optimale Oberflächengüte.

Unverzichtbar für Fertigungstechnik und Materialbearbeitung

Wie alle Kühlschmierstoffe bestehen auch die Kühlschmiermittel von WÜRTH aus einem Mineralöl-Wassergemisch. Diese Zusammensetzung ermöglicht es, die verschiedenen, in der Fertigungstechnik wirkenden physikalischen Kräfte zu reduzieren:

  • Reibungswärme: Beim dauerhaften Kontakt sehr harter Materialien – z. B. Bohrer und Beton – entsteht große Reibungswärme. Das Wasser im Kühlschmiermittel leitet die Wärme durch Verdampfung von der Fertigungsstelle ab.
  • Mischreibung: Die beim Bohren und Fräsen entstehende Reibung trägt nicht nur den Werkstoff ab, sondern verschleißt auch das verwendete Werkzeug. Die Ölbestandteile dienen als Schmierstoff, der die Reibung und den Energiebedarf für die Materialbearbeitung reduziert.

In der Metallbearbeitung sichert ein Kühlschmiermittel darüber hinaus auch den Abtransport der Späne von der Fertigungsstelle. Auf diese Weise werden eine Vergratung des Bohrlochs sowie Schäden an der Materialoberfläche verhindert.

Wassermischbare Kühlschmierstoffe von WÜRTH

Kühlschmierstoffe von WÜRTH sind teilsynthetische wassermischbare Konzentrate, die für die Verarbeitung mit Wasser angerührt werden. Wassermischbare Schmierstoffe kühlen wesentlich effektiver als die nichtwassermischbaren Produkte und sind unkomplizierter in der Entsorgung. Die WÜRTH Kühlschmiermittel haben zudem auch unter hoher Belastung eine geringe Schaumentwicklung und ermöglichen präzises, sauberes Arbeiten. Kühlschmierstoffe können grundsätzlich bei allen Zerspanungen von harten Metallen wie Stahl, Grauguss und Aluminiumlegierungen eingesetzt werden und eignen sich für eine große Bandbreite professioneller Dreh- und Schleifmaschinen. Für das Zerspanen von Aluminium und Edelstahl empfiehlt sich ein High-Performance Kühlschmierstoff von WÜRTH. Auch die entsprechenden Schlauchleitungen zum Aufbringen des Kühlschmierstoffes und weitere Verarbeitungsgeräte finden Sie selbstverständlich im Sortiment von WÜRTH.

Saubere, effektive Materialbearbeitung

Nicht nur beim Bohren, Schleifen und Fräsen von Metall kommen Schmierstoffe zum Einsatz - das Sortiment von WÜRTH umfasst eine große Auswahl professioneller Schmierfette, Schmieröle und Bearbeitungsschmierstoffe, die die Fertigungsschritte erleichtern und Arbeitsgeräte und Materialien schonen. Schauen Sie sich im WÜRTH Online-Shop um und bestellen Sie hochwertiges Kühlschmiermittel sowie das passende Zubehör – bei Fragen zum Produktsortiment stehen Ihnen die Mitarbeiter der WÜRTH Servicehotline gern zur Verfügung.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.